絞り込み
ねじの呼び
  • 3mm(30)
  • 3.5mm(22)
  • 3.8mm(13)
  • 4mm(36)
  • 4.2mm(14)
  • 4.5mm(10)
  • 5mm(26)
  • 6mm(15)
  • 10mm(8)
  • 12mm(10)
  • 16mm(10)
  • 20mm(9)
  • 25mm(10)
  • 30mm(7)
  • M3.5(9)
  • M3.8(8)
  • M4(52)
  • M4.2(21)
  • M4.8(8)
  • M5(44)
頭部形状
頭部形状
なべ(70)
頭部形状
トラス(9)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
(5)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(43)
長さ(mm)
  • 10(27)
  • 13(43)
  • 16(50)
  • 19(49)
  • 20(39)
  • 25(108)
  • 30(39)
  • 32(58)
  • 35(35)
  • 38(45)
  • 40(34)
  • 41(22)
  • 45(61)
  • 50(78)
  • 60(25)
  • 65(34)
  • 70(21)
  • 75(31)
  • 90(27)
  • 【スリーブ】50(23)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ゴム(3)
  • ステンレスすべて(77)
  • SUS304(5)
  • SUS410(38)
  • SUSXM7(30)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄すべて(212)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(20)
  • SWRCH(2)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(26)
表面処理
  • 3価ユニクロ(25)
  • その他(4)
  • カラー(5)
  • クロメート(20)
  • ニッケル(4)
  • ノンクローム(3)
  • パシペート(27)
  • パーカー(1)
  • ブロンズ(5)
  • ユニクロ(25)
  • ラスパート(8)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(1)
3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・有色クロメート・生地/未処理・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(13)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(15)
  • 1(14)
  • 1.25(10)
0.31(80山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.2(27)
No.2
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • 大阪魂(13,416)
  • エスコ(1,610)
  • ヤマヒロ(274)
  • 九飛勢螺(269)
  • 若井産業(217)
  • 日本パワーファスニング(215)
  • TRUSCO(196)
  • 八幡ねじ(180)
  • 日産ネジ(176)
  • OHSATO(大里)(166)
  • ウイング(147)
  • ハーフェレ(98)
  • サイマコーポレーション(94)
  • サンコーテクノ(84)
  • 丸エム製作所(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • 天野製作所(49)
  • コノエ(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    139税込153
    1パック(24本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ
    用途木工用造作ビス
  • 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用造作ビス おさえ上手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    589税込648
    1パック(70本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)
    用途木工用造作ビス
  • 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • コーススレッド ラッパ(中容量・少容量) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス
  • 波板取付ビス(木下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    波板取付ビス(木下地用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合!
    用途波板の張り替え(木下地)
  • 軽天ビス カラーラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軽天ビス カラーラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    409税込450
    1袋(154本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白
    用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
  • 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッドBK(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    569税込626
    1箱(220本)ほか
    当日出荷
    軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
  • 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    石膏ボードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    169税込186
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。耐食性・耐薬品性に優れたラスパート処理。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適
  • 波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    波板取付ビス(鉄下地用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
    用途波板の張り替え(鉄下地)長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイトねじの呼びM5材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
  • コーススレッド EX BLACK 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK 小箱

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    869税込956
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
  • ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    689税込758
    1袋(74本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
    用途木工用造作ビス
  • ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    129税込142
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    67税込74
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    229税込252
    1袋(16本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
    用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
  • 軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軽天ビス フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    379税込417
    1袋(168本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 ユニクロ
    用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
  • ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーチスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    79税込87
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
    用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
  • 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軽天ビス ラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(109本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 ユニクロ
    用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
  • ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 超低頭タッピング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    329税込362
    1パック(14本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
  • ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
  • タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • 波板工具 下穴あけ治具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    波板工具 下穴あけ治具

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    波板の形状にピッタリフィット。作業中に落とす心配のないスナップ穴付き。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチ
    用途波板の張り替え(下穴空け)トラスコ品番243-8892材質ポリカーボネイト下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用縦(mm)125横(mm)35
  • タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(14本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
  • ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニッケル 超低頭タッピング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • ルーフボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ルーフボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1袋(3個)
    当日出荷
    工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
    用途折板屋根に。対辺(mm)14規格R-8
  • 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    ・頭形状:皿頭 ・真鍮
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
  • ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジカラー ステンレス低頭タッピング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
    用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
  • 強硬突破ビス(硬質木材用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    強硬突破ビス(硬質木材用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(34本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい
    用途集成材などの堅い木材に最適
  • 軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軽天ビス フレキ ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    589税込648
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製
    用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
  • タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
    用途木工用造作ビス
  • おさえ上手+YOROIコート全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    おさえ上手+YOROIコート全ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
    用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    849税込934
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • 軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軽天ビス カラーフレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    519税込571
    1袋(90本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白
    用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
  • ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドロングビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
    用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
  • ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(18本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス
  • 四角穴コーススレッド(#2ビット付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    四角穴コーススレッド(#2ビット付)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    739税込813
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい
    用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 軸細コーススレッド +(YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド +(YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(90本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • ステンレス  トラス小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス トラス小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・トラス頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角フランジ タッピングねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    ・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ねじ