絞り込み
極数
  • 1(20)
  • 2(138)
  • 3(170)
  • 4(170)
  • 5(78)
  • 6(148)
  • 7(41)
  • 8(111)
  • 9(68)
  • 10(97)
  • 11(22)
  • 12(116)
  • 13(22)
  • 14(36)
  • 15(36)
  • 16(43)
  • 20(57)
  • 24(17)
  • 26(16)
  • 30(19)
定格電流(A)
  • 0.5(12)
  • 1(56)
  • 2(104)
  • 3(126)
  • 4(5)
  • 5(22)
  • 7(12)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(21)
  • 11(2)
  • 12(41)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 12(3)
  • 24(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 32(26)
  • 42(5)
  • 50(11)
  • 100(54)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(62)
  • 250(189)
  • 300(63)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(18)
  • 650(9)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,208)
  • フエニックス・コンタクト(833)
  • AMPHENOL(542)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(423)
  • JST(日本圧着端子製造)(265)
  • 日本モレックス(molex)(174)
  • ハーティング(127)
  • RS PRO(90)
  • ワゴジャパン(64)
  • SCHURTER(38)
  • DEUTSCH(36)
  • Lumberg Automation(29)
  • 日機(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • XP POWER(21)
  • BULGIN(20)
  • GB[制御機器](16)
  • SUPERIOR ELECTRIC(13)
  • Positronic(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,234)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    75税込83
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    97税込107
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    139税込153
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    479税込527
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)

    タブ・オン接続子

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    559税込615
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    平型接続ターミナル
    種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    98税込108
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    60税込66
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    VLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    179税込197
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    材質ナイロン66タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2規格UL94V-0定格電圧(V)600
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    43税込47
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    VLRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    用途ピンコンタクト用材質ナイロン66タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2規格UL94V-0定格電圧(V)600
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    869税込956
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N

    JST(日本圧着端子製造)
    88税込97
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
  • Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Micro-Fit 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    11税込12
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
...
ナイロンコネクタ