ナイロンコネクタ本体・ハウジング (172) ナイロンコネクタ用コンタクト (2) ナイロンコネクタその他関連用品 (101) カテゴリ: ナイロンコネクタブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm) 7.86 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 2 シリーズ VHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-4N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm) 15.78 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 4 シリーズ VHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) (23件のレビュー) 当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様 RoHS対応品 種別 プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 寸法B(mm) 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2 ) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) (27件のレビュー) 当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2 ) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数 6 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm) 27.3 幅(mm) 5.7 ピッチ(mm) 2.5 極数 10 シリーズ XHP 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (26件のレビュー) 当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (32件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2 ) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (25件のレビュー) 当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 白 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (14件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合 コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A) 10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (24件のレビュー) 当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ハウジング:XHシリーズ 材質 りん青銅 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2 ) 0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 電線被覆外径(mm) 1.2~1.9 仕様 RoHS対応品
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm) 24.8 幅(mm) 5.7 ピッチ(mm) 2.5 極数 9 シリーズ XHP 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (16件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様 RoHS対応品 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 形態 バラ状 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm) 1.7~3.0
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (18件のレビュー) 当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様 RoHS対応品 適合 ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 32~24 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (27件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) (30件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 クリンチ有りRoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-8N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm) 31.62 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 8 シリーズ VH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 小型電源コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 32.3 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 12 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 色 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-10N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm) 39.54 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 10 シリーズ VH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 小型電源コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) (11件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 RoHS対応品 適合 ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 色 ナチュラル(白) 定格電圧(V) 250 AC・DC 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (13件のレビュー) 当日出荷 から 18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC(AWG#24使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6 仕様 RoHS対応品
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-09V-1 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 24.8 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 9 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合 XAP-※V 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 仕様 RoHS対応品
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (4件のレビュー) 当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質 ナイロン6 色 ナチュラル(白) 規格 UL94V-0 ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 29.8 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 11 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造) (10件のレビュー) 当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途 機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番 413-7680 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g) 3.8 使用温度範囲 -25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 250V 耐電圧 AC800V/1分間 定格電流(A) 3 適合電線 0.05~0.33mm2 、AWG#30~#22 電線被覆外径(mm) 1.0~1.9 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (8件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 ナイロン6 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列 長さ(mm) 12 幅(mm) 2.8 ピッチ(mm) 1 極数 9 シリーズ SH 材質(ハウジング) PBT 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2 電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質 ナイロン66 色 白 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ プラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1.25 極数 20 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) PBT 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 200 ac/dc 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用 ピッチ(mm) 2.5 極数 3 シリーズ XH 定格電流(A) 3 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性 シリーズ EL 最大電流(A) 5 適合電線(mm2 ) Min0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Min26,、Max20 結線方法 圧着 オス・メス オス 併用可能製品 ELコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 最大動作温度(℃) 90
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2 電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途 ピンコンタクト用 材質 ナイロン66 色 白 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造) (8件のレビュー) 当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途 機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 250V 耐電圧 AC800V/1分間 定格電流(A) 3 適合電線 AWG#30~#22 絶縁抵抗 1000MΩ以上
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~