絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,374件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCII MIC MK-II REC 20-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CCII MIC MK-II REC 20-14 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219,800税込241,780
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
070 REC CONTACT L.P 24-22 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))070 REC CONTACT L.P 24-22TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
9P EIS POST HDR VERTICAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))9P EIS POST HDR VERTICALTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,888税込2,077
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EIS REC. HSG 6P-NATURAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIS REC. HSG 6P-NATURALTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1セット(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-3 1.57DIA PIN ASSY L/P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TYPE-3 1.57DIA PIN ASSY L/PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M-N-L SKT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))M-N-L SKTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIN ASS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN ASSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10P CMNL PLUG HSG M/M NATL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))10P CMNL PLUG HSG M/M NATLTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PC I/O REC KIT BAG /1PCS. TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PC I/O REC KIT BAG /1PCS.TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/MTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DYNAMIC 1200D TAB HSG 6P F/H TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNAMIC 1200D TAB HSG 6P F/HTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXTRACTION TOOL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EXTRACTION TOOLTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,588税込7,247
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Easy-On 1.25mmピッチ 日本モレックス(molex)Easy-On 1.25mmピッチ日本モレックス(molex)
53税込58
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
23税込25
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3
53375シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)53375シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
63税込69
1個
3日以内出荷
53265シリーズ 7.00mmピッチ 日本モレックス(molex)53265シリーズ 7.00mmピッチ日本モレックス(molex)
39税込43
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)6接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
Micro-Lock 1.25mm ハウジング 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm ハウジング日本モレックス(molex)
8税込9
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5
MX123シリーズ ボイドキー 日本モレックス(molex)MX123シリーズ ボイドキー日本モレックス(molex)
20税込22
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン・アロイ(インシュレータ)グレー極数1
MX123シリーズ 日本モレックス(molex)MX123シリーズ日本モレックス(molex)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロンピッチ(mm)2.54極数80定格電流(A)11.0, 25.0
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
24税込26
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(10個)
6日以内出荷から66日以内出荷
KK Interconnect System - Molex
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応
ハウジング 日本モレックス(molex)ハウジング日本モレックス(molex)
139税込153
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色使用温度範囲(℃)-40~+105列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応
ハウジング 日本モレックス(molex)ハウジング日本モレックス(molex)
179税込197
1袋(10個)
6日以内出荷
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合キー嵌合ロック嵌合極性
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
6日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
D2000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D2000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
459税込505
1個ほか
3日以内出荷から94日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
S5Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S5BシリーズJST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)
6日以内出荷
KEYシリーズ JST(日本圧着端子製造)KEYシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1袋(10個)
6日以内出荷
極数15種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)250定格電流(A)1結合方式ねじ
BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS13PシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(10個)
6日以内出荷
B18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B18PシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
6日以内出荷
XAシリーズ中継接続用コネクタ JST(日本圧着端子製造)XAシリーズ中継接続用コネクタJST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(7000個)
34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1パック(100個)
32日以内出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ケーブルコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ケーブルコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285特価
1パック(100個)
当日出荷
極数3形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250寸法A(mm)8定格電流(A)3寸法B(mm)4結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
BNCシリーズ ストレートレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)BNCシリーズ ストレートレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
極数1種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート寸法l1(mm)18.10寸法l2(mm)5.00
PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)PANAサーボアイテムJST(日本圧着端子製造)
25,980税込28,578
1パック(45個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J340Fリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J340FリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
8,498税込9,348
1パック(100個)
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J340Fヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)J340Fヘッダーサイド型JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(42個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J320Mタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)J320Mタブハウジング パネルマウント型JST(日本圧着端子製造)
7,698税込8,468
1パック(42個)ほか
64日以内出荷
キーイングXX材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J311シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J311シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
ナイロンコネクタ