絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,373件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J1100シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
37,980税込41,778
1パック(6000個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
パワー・ダブルロック・コネクタ タブヘッダー(基板垂直取付用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワー・ダブルロック・コネクタ タブヘッダー(基板垂直取付用)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1パック(34個)
予約販売
自然色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
仕様ドレインホール付形状ストレート材質/仕上種類角型定格電流(A)Max9.5コンタクト形状メス・オス兼用RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC/DC600
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板日本モレックス(molex)
81税込89
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナチュラル接触抵抗(mΩ)~10絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧(V)AC1500V/1分間
埋込み式F型リセプタクル カナレ電気埋込み式F型リセプタクルカナレ電気
27,980税込30,778
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
9,698税込10,668
1箱
翌々日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-入数20個
基板取付け式F型リセプタクル カナレ電気基板取付け式F型リセプタクルカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
タイプ基板取付タイプ入数20個
50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気50ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
18,980税込20,878
1箱
翌々日出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。取付穴はBCJ-R/1(直接配線タイプ)と同サイズです。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。
形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
F型リセプタクル(中継タイプ カナレ電気F型リセプタクル(中継タイプカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気50ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
翌々日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。
形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
翌々日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプ(~1GHz)BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
入数20個
50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気50ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
翌々日出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ(2極 黄) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ(2極 黄)JST(日本圧着端子製造)
24税込26
1個
8日以内出荷
小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)黄色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
コンタクト AWG26~22(100本入) JST(日本圧着端子製造)コンタクト AWG26~22(100本入)JST(日本圧着端子製造)
699税込769
1袋
6日以内出荷
備考コンタクトピン適合電線AWG26~AWG22入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ(2極 赤)JST(日本圧着端子製造)
24税込26
1個
8日以内出荷
小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポスト(サイド型)ピッチ(mm)2.5定格250V 3A(最大)ピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)10極RoHS指令(10物質対応)対応
PHDコネクタ用コンタクトAWG28~24(100本入) JST(日本圧着端子製造)PHDコネクタ用コンタクトAWG28~24(100本入)JST(日本圧着端子製造)
849税込934
1袋
6日以内出荷
備考コンタクトピン適合電線AWG28~AWG24入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(電線対電線)GB[制御機器]
69税込76
1袋
6日以内出荷
電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ XH 5ピンGB[制御機器]
41税込45
1個
6日以内出荷
ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ2ピンGB[制御機器]
66税込73
1袋
6日以内出荷
ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)GB[制御機器]
169税込186
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタ(5557) GB[制御機器]ナイロンコネクタ(5557)GB[制御機器]
559税込615
1個
6日以内出荷
ナイロンコネタ SM GB[制御機器]ナイロンコネタ SMGB[制御機器]
139税込153
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット)GB[制御機器]
149税込164
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)GB[制御機器]
149税込164
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)GB[制御機器]
109税込120
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット)GB[制御機器]
159税込175
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]ナイロンコネクタXH2.5GB[制御機器]
61税込67
1個
6日以内出荷
XHコネクタ相当の2極のソケット、プラグ、コンタクトのセットです。圧着には【PA-09】等の工具をお使いください。
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット)GB[制御機器]
159税込175
1袋
6日以内出荷
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット)GB[制御機器]
159税込175
1個
6日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)LINKMAN
209税込230
1個
6日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)LINKMAN
369税込406
1個
6日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)LINKMAN
109税込120
1個
6日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)LINKMAN
399税込439
1個
6日以内出荷
ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント日本モレックス(molex)
179税込197
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ