絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,364件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B16●コード番号:207-5736アズワン品番65-7520-83
Hood E16 M25 1箱 10個入 AMPHENOLHood E16 M25 1箱 10個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8725アズワン品番65-7540-47
Hood E10 M20 1箱 10個入 AMPHENOLHood E10 M20 1箱 10個入AMPHENOL
28,980税込31,878
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723アズワン品番65-7586-25
Hood 16 pole Pg21 on top with stub for AMPHENOLHood 16 pole Pg21 on top with stub forAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8691アズワン品番65-7540-23
Hood 16 pole PG21 1箱 20個入 AMPHENOLHood 16 pole PG21 1箱 20個入AMPHENOL
87,980税込96,778
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8686アズワン品番65-7585-18
Heavy mate power connectors Socket inser AMPHENOLHeavy mate power connectors Socket inserAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029アズワン品番65-7649-56
Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入AMPHENOL
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2015アズワン品番65-7626-81
Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 AMPHENOLHeavy Mate Power connectors Pin Insert 1AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016アズワン品番65-7635-25
Heavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入AMPHENOL
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2006アズワン品番65-7657-05
Heavy mate connector pin insert 16 way 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy mate connector pin insert 16 way 1袋 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2013アズワン品番65-7656-91
Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Heavy Duty Rectangular Contact Insert HKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:PIN●結線方法:圧着●コード番号:240-9016アズワン品番65-7501-02
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入AMPHENOL
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047アズワン品番65-7652-70
HD Connector Powerlok Recp V Code Singl AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp V Code SinglAMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0196アズワン品番65-7783-37
HD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/ AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/AMPHENOL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0329アズワン品番65-7780-81
HD Connector Powerlok Pluf 10mm single AMPHENOLHD Connector Powerlok Pluf 10mm singleAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0344アズワン品番65-7782-15
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
HD Connector Powerlok 500 Single Way 14 AMPHENOLHD Connector Powerlok 500 Single Way 14AMPHENOL
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0225アズワン品番65-7782-91
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way recep AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 Way recepAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
予約販売
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0259アズワン品番65-7781-57
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mmAMPHENOL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0272アズワン品番65-7782-11
HD Connector Powerlok 300 Single Way Re AMPHENOLHD Connector Powerlok 300 Single Way ReAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0230アズワン品番65-7780-33
HD Connector Powerlok 300 series Cable AMPHENOLHD Connector Powerlok 300 series CableAMPHENOL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0281アズワン品番65-7784-35
HD Connector Powerlok 10mm 2 way Recep AMPHENOLHD Connector Powerlok 10mm 2 way RecepAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0264アズワン品番65-7781-29
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kVハーティング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1Han 200AアキシャルスクリューモジュールHan 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064アズワン品番65-7776-42
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
64,980税込71,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
Harting サイドエントリフード ハーティングHarting サイドエントリフードハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEVハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジングボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196アズワン品番65-7775-24
FireWireケーブル フエニックス・コンタクトFireWireケーブルフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact ボックススリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 1 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP66 保護等級 IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:207-5145アズワン品番65-7619-09
Female insert 32pole 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 32pole 1箱 10個入AMPHENOL
41,980税込46,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661アズワン品番65-7585-11
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick AMPHENOLFemale Contact #4 Machined 6 AWG NickAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5705アズワン品番65-7639-53
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
18,980税込20,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:224-9809アズワン品番65-7637-68
Contact insert module フエニックス・コンタクトContact insert moduleフエニックス・コンタクト
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーション用 ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1935アズワン品番65-7680-94
Contact insert module フエニックス・コンタクトContact insert moduleフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1984アズワン品番65-7683-68
Contact insert 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、24 の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。性別:男性
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-2799アズワン品番65-7502-69
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ II
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9811アズワン品番65-7630-23
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE 及びタイプ B24 の HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、12 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3641アズワン品番65-7505-67
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、3 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1956アズワン品番65-7681-75
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、7+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HC シリーズの B16 サイズコンタクトインサート( 16 + PE ポジション数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●コード番号:207-2173アズワン品番65-7515-23
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
HEAVYCON B6 ハウジング用の Phoenix Contact ソケットインサート電源コネクタには、10 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1999アズワン品番65-7680-48
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサート B24 サイズ電源コネクタは、ピン数が 46 + PE です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1840アズワン品番65-7686-61
ナイロンコネクタ