絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: ナイロンコネクタ


FA現場のお役立ち情報
4,369件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6296アズワン品番65-7504-79
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングで、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-COM●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5592アズワン品番65-7517-98
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、PA 素材製のシングルロックラッチを備えています。ケーブルアウトレット x 1 IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コンタクト材質:ポリアミド●コード番号:207-5064アズワン品番65-7608-28
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:224-9770アズワン品番65-7642-75
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5128アズワン品番65-7619-43
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 72 mm x 44 mm x 73 mm (高さ x 幅 x 長さ)です。ケーブルアウトレット:ストレート 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:207-2022アズワン品番65-7513-57
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5035アズワン品番65-7608-27
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5679アズワン品番65-7519-66
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1872アズワン品番65-7704-35
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5660アズワン品番65-7519-61
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1878アズワン品番65-7689-38
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2148アズワン品番65-7519-46
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix Heavycon Advance スリーブハウジング(ねじロックラッチ付)。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 1ケーブルアウトレット:横方向 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2084アズワン品番65-7511-65
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5040アズワン品番65-7619-15
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B10●コード番号:207-5626アズワン品番65-7517-22
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2071アズワン品番65-7513-54
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5663アズワン品番65-7517-81
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact パネル取り付けベースハウジングは、ねじロック機構を備えています。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で構成されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-HPR●ねじサイズ:M4●コード番号:207-5791アズワン品番65-7518-44
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5147アズワン品番65-7619-11
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6301アズワン品番65-7504-84
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5678アズワン品番65-7518-17
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジング(ねじ接続ねじロックラッチなし)。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2135アズワン品番65-7515-96
Hood E6 M20 1箱 10個入 AMPHENOLHood E6 M20 1箱 10個入AMPHENOL
31,980税込35,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713アズワン品番65-7541-18
Hood coupling application metric AMPHENOLHood coupling application metricAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748アズワン品番65-7585-98
Hood 16 pole PG21 AMPHENOLHood 16 pole PG21AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。極数: 16
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8687アズワン品番65-7584-54
Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOLHood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
Heavy mate connector pin insert 6 way AMPHENOLHeavy mate connector pin insert 6 wayAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
Heavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2011アズワン品番65-7646-25
Heavy Duty power connectors pin insert 1 AMPHENOLHeavy Duty power connectors pin insert 1AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
HD Connector Powerlok Recp W coding M8 AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp W coding M8AMPHENOL
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0206アズワン品番65-7783-83
HD Connector Powerlok Plug 2 Way 10mm s AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 2 Way 10mm sAMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0287アズワン品番65-7784-10
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 way plug stAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
予約販売
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23
HD Connector Powerlok 2 way Recep 10mm AMPHENOLHD Connector Powerlok 2 way Recep 10mmAMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0262アズワン品番65-7782-78
HD Connector Powerlok 1 Pos Recept U Co AMPHENOLHD Connector Powerlok 1 Pos Recept U CoAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0192アズワン品番65-7783-51
Female insert 46pole AMPHENOLFemale insert 46poleAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665アズワン品番65-7541-20
Female insert 24 pole AMPHENOLFemale insert 24 poleAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8655アズワン品番65-7587-24
Female contact 1 bag 100 pieces1.6mm cri 1袋 10個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces1.6mm cri 1袋 10個入AMPHENOL
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8783アズワン品番65-7586-79
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick 1セット 500個入 AMPHENOLFemale Contact #4 Machined 6 AWG Nick 1セット 500個入AMPHENOL
529,800税込582,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5704アズワン品番65-7642-89
ナイロンコネクタ