絞り込み
芯数(C)
- 1(5)
- 2(1)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 150
- 0.18(1)
- 0.3(23)
- 0.5(55)
- 0.75(133)
- 0.9(4)
- 1.25(156)
- 1.6(3)
- 2(132)
- 2.0(11)
- 3.5(79)
- 5.5(75)
- 8(53)
- 14(52)
- 22(42)
- 38(34)
- 60(24)
- 100(18)
- 200(6)
- 250(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 14.7(3)
- 16.1(4)
- 18.7(1)
- 22(1)
シース色
カラー(5)
黒(7)
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801巻(5m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781巻(10m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥88,980税込¥97,8781巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥169,800税込¥186,7801巻(10m)8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥99,980税込¥109,9781巻(10m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV