絞り込み
LED色
- 赤(2)
- 青(1)
- 黄(1)
ブランド
- トーグ安全工業
- モノタロウ(1)
- 仙台銘板(9)
- つくし工房(8)
- グリーンクロス(8)
- ユニット(7)
- キタムラ産業(5)
- 八木熊(5)
- アスコ(5)
- MYST(4)
- 富士倉(4)
- KMネクスト(4)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- アラオ(3)
- ブラスト興業(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ダンレックス(2)
- ティオック(2)
- STKR(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る

ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)
トーグ安全工業(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ニューパルサインLED回転灯 125型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク
トーグ安全工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
ニューパルサイン回転灯 150型(電球)
トーグ安全工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
ニューパルサインLED回転灯 150型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
回転灯 取付自在バイス(可動式)
トーグ安全工業¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
回転灯 取付自在バイス(固定式)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト