絞り込み
LED色
  • (5)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
電池寿命
  • 1週間未満(2)
ブランド
  • トーグ安全工業
  • モノタロウ(15)
  • JTT(28)
  • グリーンクロス(26)
  • キタムラ産業(25)
  • つくし工房(22)
  • 仙台銘板(19)
  • 富士倉(18)
  • ユニット(16)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • エスコ(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • アカリファクトリー(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ダンレックス(8)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
  • ニューパルサイン回転灯 125型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • ソララ トーグ安全工業

    ソララ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
    仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池LED色赤/緑点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
  • ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 125型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
    仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本LED色赤/青点滅点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
  • 回転灯専用三脚 トーグ安全工業

    回転灯専用三脚

    トーグ安全工業
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    材質(JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチールサイズ(mm)高さ1100~1800
  • ユニ金具2 トーグ安全工業

    ユニ金具2

    トーグ安全工業
    699税込769
    1個
    欠品中
    Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
    リング内径(Φmm)40メーカー商品コード632127
  • 単管用バイス筒(縦タイプ) トーグ安全工業

    単管用バイス筒(縦タイプ)

    トーグ安全工業
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    単管パイプや看板に取付可能です。 平型ソーラー工事灯専用
  • セレナイト(小型)赤/青点滅 トーグ安全工業

    セレナイト(小型)赤/青点滅

    トーグ安全工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
    仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本LED色赤/青点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • カラーコーントップC トーグ安全工業

    カラーコーントップC

    トーグ安全工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合マルピカソーラーリンクS専用(その他一部の工事灯も対応)寸法(Φ×高さH)(mm)40×190メーカー商品コード639113
  • ニューパルサイン回転灯 150型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー) トーグ安全工業

    シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)

    トーグ安全工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯LED色赤/緑点滅メーカー商品コード620325
  • セレナイト トーグ安全工業

    セレナイト

    トーグ安全工業
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
    仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • ガードレール用ユニ金具 トーグ安全工業

    ガードレール用ユニ金具

    トーグ安全工業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    フェンスや単管にも取付可能。
    メーカー商品コード632126
  • カラーコーントップA トーグ安全工業

    カラーコーントップA

    トーグ安全工業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    適合平型ソーラー工事灯、マルピカエイトマン専用寸法(Φ×高さH)(mm)55×350メーカー商品コード639111
  • ニューパルサインLED回転灯 150型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 150型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 工事灯用乾電池N-480アダプター トーグ安全工業

    工事灯用乾電池N-480アダプター

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(10個)
    当日出荷
    3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。
    寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
  • ソーラー式LED照明灯 トーグ安全工業

    ソーラー式LED照明灯

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯
    用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
  • ソーラーLEDピカライトチューブ トーグ安全工業

    ソーラーLEDピカライトチューブ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    質量(kg)約1.3(ソーラー部含む)サイズΦ22mm×10mタイプLED24球、ソーラー電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約50光源LED×24灯
  • LEDピカライトチューブ トーグ安全工業

    LEDピカライトチューブ

    トーグ安全工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    サイズΦ22mm×10m光源LED×24灯
  • 単管用バイス(横タイプ)B トーグ安全工業

    単管用バイス(横タイプ)B

    トーグ安全工業
    759税込835
    1個
    44日以内出荷
    角度調整機能付きです。
    適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
  • 単管用バイス(横タイプ)A トーグ安全工業

    単管用バイス(横タイプ)A

    トーグ安全工業
    759税込835
    1個
    44日以内出荷
    適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
  • LEDストリームワン トーグ安全工業

    LEDストリームワン

    トーグ安全工業
    179,800税込197,780
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
  • 回転灯 取付自在バイス(可動式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(可動式)

    トーグ安全工業
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
  • 回転灯 取付自在バイス(固定式) トーグ安全工業

    回転灯 取付自在バイス(固定式)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
    種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
  • ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯) トーグ安全工業

    ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)

    トーグ安全工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
  • アルファ専用 超強力マグネット トーグ安全工業

    アルファ専用 超強力マグネット

    トーグ安全工業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    タイプ超強力メーカー商品コード531535
  • アルファ専用 支柱取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 支柱取付バイス

    トーグ安全工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合Φ50mm用メーカー商品コード531533
  • アルファ専用 看板取付バイス トーグ安全工業

    アルファ専用 看板取付バイス

    トーグ安全工業
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード531532
  • マルピカ7ソーラー トーグ安全工業

    マルピカ7ソーラー

    トーグ安全工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
    仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯スイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264光源高輝度LED×8個使用電池ニカド単3×2本
保安・工事灯