絞り込み
電池寿命
- 1年以上(2)
- その他(2)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(10)
- キタムラ産業(15)
- トーグ安全工業(15)
- グリーンクロス(13)
- つくし工房(12)
- ブラスト興業(10)
- 仙台銘板(9)
- ユニット(8)
- KMネクスト(8)
- エスコ(7)
- 日動工業(6)
- ダンレックス(6)
- RS PRO(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ミズケイ(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- ジェイウィン(J win)(3)
- TRUSCO(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
「LED色」から絞り込む

くるピカセンサーアラーム
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
くるピカセンサー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト