絞り込み
ゲージ数
10・13・15・18・21
全長(cm)
17・17.5・18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10
ブランド
モノタロウ・TOWA(東和コーポレーション)・ケイワーク・HANVO(ハンボ)・TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・リーブル・アトム・FUKUTOKU(福徳産業)・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・勝星産業・日光物産(NIKKO)・Star Field(星野商店)・eureka(エウレカ)・ウィード(Wonder Grip)・ウインセス・プロフィスト21(王子ゴム)・グローブマニア(川西工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • 耐切創手袋 カットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト インナー

    TOWA(東和コーポレーション)
    769税込846
    1双ほか
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
  • メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル 富士手袋工業(天牛)

    メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル

    富士手袋工業(天牛)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスグレー規格EN388 2016:4X4XE入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色(手首部)グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性X耐引裂き性4
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナー

    TOWA(東和コーポレーション)
    869税込956
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。下履きに適した薄手タイプです。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 インナー モノタロウ

    耐切創手袋 インナー

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など販売区分業務用
  • DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 ウィード(Wonder Grip)

    DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100

    ウィード(Wonder Grip)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
  • ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋 Star Field(星野商店)

    ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋

    Star Field(星野商店)
    479税込527
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    耐切創に優れた安価手袋
    用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー ノンコート

    リーブル
    769税込846
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双ほか
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.37コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーファイブ

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO

    低発塵耐切創インナー手袋

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
  • 耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート リーブル

    耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート

    リーブル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
    用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスター フィット

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
    ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • テガード 耐切創手袋18G 日光物産(NIKKO)

    テガード 耐切創手袋18G

    日光物産(NIKKO)
    869税込956
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。作業性が高く、耐油性と耐摩耗性に優れる。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは高い滑り止め効果、耐油性・耐摩耗性に優れるライトフォームニトリル。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。
    用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性D(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
  • CR-10Aunti-cutノンコート手袋 ケイワーク

    CR-10Aunti-cutノンコート手袋

    ケイワーク
    269税込296
    1双
    当日出荷
    軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
    材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステルグレーサイズF機能耐切創、通気性、柔軟性耐切創性3/B
  • 耐切創手袋 CR-191 シモン

    耐切創手袋 CR-191

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックスグレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4 eureka(エウレカ)

    エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4

    eureka(エウレカ)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
    用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
  • 耐切創手袋 カットレジスト インナーロング TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト インナーロング

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。袖口をカバーするロングタイプです。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
  • 耐切創カットバリア バサルト ノンコート リーブル

    耐切創カットバリア バサルト ノンコート

    リーブル
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
  • 耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードW102

    ミドリ安全
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
  • テガード 耐切創手袋21G 日光物産(NIKKO)

    テガード 耐切創手袋21G

    日光物産(NIKKO)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。柔軟性と作業性を兼ね備えた最軽量モデル。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらコーティングはウルトラライトフォームニトリルで通気性が良く、ムレを防ぎ、グリップ力抜群です。背抜きタイプです。最軽量極薄手生地(21G)で素手感覚。
    用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性C(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
  • 耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋 アトム

    耐切創手袋 15ゲージイザナス[[R下]] 下履き手袋

    アトム
    699税込769
    1双
    当日出荷
    リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
    用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。トラスコ品番758-6213厚さ(mm)0.6材質(裏)綿材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
  • シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作[手袋]

    シンガー耐切創グローブ

    宇都宮製作[手袋]
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
    用途食肉・魚肉等の加工に 果物・野菜等の加工に 刃物・スライサーの清掃等に入数(枚)1
  • CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋 ケイワーク

    CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋

    ケイワーク
    359税込395
    1双
    当日出荷
    軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
    材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
  • 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO

    低発塵耐切創インナー手袋

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1袋(10枚)
    当日出荷
    Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
    用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%厚さ(mm)0.8ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング

    ユニワールド
    519税込571
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
  • 耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,198税込1,318
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低発じんで、通気性に優れた耐切創手袋です。シリコン樹脂をドット加工することにより、すべり止め効果を発揮します。使い捨て手袋のインナーとして使用すると、アウター手袋がずれ落ちることを防ぎます。すべり止めがドット加工のため、手のひらでしわになりにくい仕様です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
  • 切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム)

    切創用 インナー

    プロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷から10日以内出荷
    金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
  • 耐切創手袋 F モノタロウ

    耐切創手袋 F

    モノタロウ
    799税込879
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、非常に高い耐切創レベル「F」なので、より強度が必要な現場でも使用する事ができます。左右兼用タイプです。
    用途カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維ホワイトゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/F販売区分業務用
  • 手袋・インナー(耐切創) エスコ

    手袋・インナー(耐切創)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1双
    翌日出荷
  • ノンコートフォース HANVO(ハンボ)

    ノンコートフォース

    HANVO(ハンボ)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
    用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
  • 耐切創手袋 カットレジスト アーミー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト アーミー

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.7材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
  • 手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP ウィード(Wonder Grip)

    手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP

    ウィード(Wonder Grip)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性
    材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
  • CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組 ケイワーク

    CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組

    ケイワーク
    979税込1,077
    1パック
    7日以内出荷
    軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
    材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
  • ノンコートダイナ HANVO(ハンボ)

    ノンコートダイナ

    HANVO(ハンボ)
    579税込637
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
    用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
  • エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 eureka(エウレカ)

    エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5

    eureka(エウレカ)
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
    用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
  • ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋

    ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング

    おたふく手袋
    649税込714
    1双
    当日出荷
    東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
    用途刃物を扱う作業、食品加工作業
  • 耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)

    耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)

    グローブマニア(川西工業)
    1,598税込1,758
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
    厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターフィット

    SHOWA(ショーワグローブ)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート おたふく手袋

    ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート

    おたふく手袋
    899税込989
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える! 刃物を扱う際の下履き手袋、食品加工業などに。
    材質ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンブルー耐切創性E

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン