絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,931件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 重量用ダンピングキャスター TP型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
    材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
  • 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    材質(本体)車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
  • キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターJP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
  • キャスター MFD型 MUDR-100GP LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型 MUDR-100GP

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状固定車材質(本体)強化ポリアミド材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)64ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付け方法プレートプレート長さ(mm)90色(本体)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)69.5
  • キャスター GX-W50K LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-W50K

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
  • キャスター GX-W50GP LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-W50GP

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • Tango単輪キャスター MKL型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKL型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    寸法H(mm)190寸法d(mm)11寸法A(mm)102寸法t(mm)4寸法E(mm)41寸法B(mm)102寸法X(mm)70寸法Z(mm)65寸法Y(mm)67寸法P1(mm)75寸法P2(mm)75寸法P3(mm)80寸法P4(mm)80耐荷重N(kgf)1568(160)
  • 低床重荷重用540HA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540HA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)41金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.542H-MCB75旋回半径(mm)58ストッパーなし取付高H(mm)104軸長L(mm)40偏芯E(mm)18ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 451K・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    451K・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし取付高H(mm)63軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)21軸径T(mm)11車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 自在キャスター TRUSCO

    自在キャスター

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター キャストナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター キャストナイロン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
    仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)キャストナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物重量用キャスター ヨドノ

    鋳物重量用キャスター

    ヨドノ
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
    仕様プレート式、自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)76ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物重量用キャスター ヨドノ

    鋳物重量用キャスター

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
    仕様プレート式、自在式材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)樹脂取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌

    鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)

    京町産業車輌
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
    仕様自在式荷重種別重荷重型式自在式材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター ウレタン車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ウレタン車輪 自在式

    京町産業車輌
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
    仕様自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

    ダクタイル製金具付ウレタン車輪

    京町産業車輌
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
    仕様固定式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(mm)8.5車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(mm)8.5特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付) 東京パーツセンター

    キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付)

    東京パーツセンター
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(mm)8.5車輪タイプ双輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    ヨドノ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • 低床重荷重用導電性キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用導電性キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
    仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
    仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式軸径(Φmm)20リム幅(mm)45取付穴(mm)11.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性偏心(mm)100~102キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付 ユーエイキャスター

    プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2711質量(g)2900材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5偏芯E(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし