絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
- 51×31(10)
- 59×47(18)
- 60×60(8)
- 70×42(27)
- 70×58(76)
- 82×82(61)
- 90×90(86)
- 95×95(86)
- 100×58(42)
- 100×100(17)
- 102×102(92)
- 105×105(12)
- 108×108(73)
- 110×110(9)
- 112×112(16)
- 120×120(130)
- 130×130(19)
- 140×140(101)
- 144×144(9)
- 160×160(17)
- 取付座(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(154)
- ウカイ(岐阜産研工業)(149)
- エスコ(136)
- ユーエイキャスター(127)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(73)
- ナンシン(54)
- ヨドノ(45)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(20)
- TRUSCO(20)
- サカエ(16)
- SAMSONG(15)
- RS PRO(15)
- テンテキャスター(15)
- ハーフェレ(14)
- 東信製作所(12)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- イノアック(6)
- 内村製作所(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ヨドノ・東海キャスター・東正車輛・TRUSCO・サカエ・SAMSONG・RS PRO・テンテキャスター・ハーフェレ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・内村製作所・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車
ナンシン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥4,998税込¥5,4981個46日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥899~税込¥989~1個8日以内出荷から10日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車
ナンシン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、フェノール車
ナンシン¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付質量(kg)1.11材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から8日以内出荷ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車
ナンシン¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車
ナンシン¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス金具、ゴム車仕様ストッパー付種別ステンレスキャスター材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スプリングキャスター 自在車 ストッパー付
カツヤマキカイ¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷小型で軽荷重用キャスターです。形状自在荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。トラスコ品番379-7023形状自在車S型式SJ型自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン¥889~税込¥978~1個5日以内出荷から8日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷から10日以内出荷シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。形状自在型式700A自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在型式450 15P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷主に屋内運搬用として広く使用されております。形状自在型式双輪キャスター材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪![80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717122-180827-02.jpg)
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうるエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ブレーキ付 ツインホイール キャスター
エスコ¥3,180~税込¥3,498~1個翌日出荷ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアD全高(mm)71ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716894-180827-02.jpg)
250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。エスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。型式413S自在車材質(車輪)ゴム取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)340材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)61ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥959税込¥1,0551個8日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×58偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から10日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパー回転ストッパー
ステンレスキャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)SUWウレタンストッパー回転ストッパー
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 左ストッパー付用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)天然ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
緩衝スプリングキャスターⅠ-B TRAW車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値) 走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。 旋回部はテーパーローラーベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応しています。 緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。用途高速けん引台車等 精密機器・部品の運搬材質(車輪)高反発性ゴムストッパー回転ストッパー荷重(kg)(緩衝)30~250
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aゴム車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から7日以内出荷けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり




















![80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717122-180827-02.jpg)

![250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716894-180827-02.jpg)
![200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716492-180827-02.jpg)
![160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716483-180827-02.jpg)