絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
51×31・59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・140×110・140×140・144×144・160×160・取付座(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
974件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCOハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
45015P・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター45015P・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
789税込868
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車形状自在車S型式405 15P自在車車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車S型式415G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム車ナンシン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪東信製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム仕様ストッパー付種別ステンレスキャスター金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付東正車輛
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付ゴールドキャスター
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-130 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-130ウカイ(岐阜産研工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)2070最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150ウカイ(岐阜産研工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べキャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0439材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪 ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪 ハンマーキャスター低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
799税込879
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0479材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×58ストッパー取付高H(mm)93ボス幅B(mm)30取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪
ポルタキャスター NAIGAIポルタキャスターNAIGAI
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ合金材質(車輪)ナイロンストッパーあり車径(mm)50材質(金具)スチール

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり