絞り込み
温度(℃)
- 200(3)
色
グレー(2)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
コード長さ(m)
- 1(2)
- 1.7(2)
- 3(2)
電源(V)
- 5(2)
- 100~240(2)
ブランド
- テスコム
- コイズミ(小泉成器)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- コジット(4)
- アイビル(4)
- Salon Sense(4)
- ヴィダルサスーン(3)
- macros(マクロス)(3)
- Amavilla(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- AIVIL(2)
- クレイツ(2)
- Nobby(2)
- フィールドスリー(2)
- ノビー(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- セーブインダストリー(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る

コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応
テスコム¥6,990税込¥7,6891個当日出荷コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷人気のストレートアイロン「NBS1250」のシルクコーティングプレートver.付属品クイックコードバンド/クリップ色ブラック質量(g)約315温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約62×246×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約18、100℃まで:約45
ヘアアイロン ストレートアイロン 25mm シルクコーティング(TM) ヘアカラー色落ち抑制 薄型ヘッド
テスコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤが際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド「Nobby」をモデルに開発された製品です。用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)により髪の水分の蒸発を抑え、髪に残る水分量が約25%アップ。ヘアカラーの退色を約66.7%低減します。 。メーカー従来機種NIS500Aとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪の根元からしっかり挟める、最薄部約11mmの薄型ヘッドを採用しています。 。頭皮に近付くヘッド部の外側を耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。 。温度幅60℃~210℃の間で、5℃刻みに31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源を入れてから約25秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、忙しい朝もスムーズにスタイリングできます。 。最高温度設定時の100℃到達時間 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かります。 。プロのこだわりを反映し、熱のかけ方を変えて仕上がりを選べるPOWER・CAREの2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 。使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラの少ないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートに仕上げます。 。しっかりクセ付けしたい根元は高温、傷みやすい毛先は低温に自動で調節。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 。約100万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。前回使用した温度が自動設定される、温度メモリー機能搭載。使う度に温度を設定するわずらわしさがありません。 。温度設定後、約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってボタンに指が触れても、温度が変わらず安心です。 。アイロン部の開き角度を無段階調節できる、アジャスタブルロックリングを搭載。連続した細かい毛束のアレンジは角度を小さくして開閉の手間を減らし、幅の広い毛束は角度を大きくして挟みやすく、用途に合わせて調節できます。 。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるので、消し忘れを防いで安心です。 。毎日のスタイリングがスムーズに決まる、握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムデザインと、シックなブラックカラーを採用しています。 。電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年間保証です。 。業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンド色ブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60
マイナスイオン ストレートアイロン
テスコム¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)53/54温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)365(コード込)イオン(搭載)マイナスイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
USBモバイル ヘアアイロン
テスコム¥3,590税込¥3,9491個4日以内出荷外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。スピード立ち上げ約40秒。両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。海外使用OK。断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C)質量(g)63電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61主材質本体:PET入数1台
ストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims
テスコム¥6,490税込¥7,1391個翌々日出荷髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム質量(g)345(コ-ド込)消費電力(W)0~900スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ)温度表示デジタル表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯温度調節範囲(℃)80~200(25段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)