絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- コイズミ(小泉成器)(11)
- テスコム(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- コジット(4)
- アイビル(4)
- Salon Sense(4)
- ヴィダルサスーン(3)
- macros(マクロス)(3)
- Amavilla(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- AIVIL(2)
- クレイツ(2)
- Nobby(2)
- フィールドスリー(2)
- ノビー(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- セーブインダストリー(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
コイズミ(小泉成器)・テスコム・Panasonic(パナソニック)・コジット・アイビル・Salon Sense・ヴィダルサスーン・macros(マクロス)・Amavilla・アイリスオーヤマ・オーム電機・AIVIL・クレイツ・Nobby・フィールドスリー・ノビー・LAVIEL(ラヴィエル)・セーブインダストリー・マクセル・ブランドをもっと見る

プロテクトイオンストレートアイロン
ノビー¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷付属品クイックコードバンド仕様【ラク抜きプラグ】〇幅(mm)250色ブラック高さ(mm)82奥行(mm)30消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)コード長さ(m)3本体質量(g)365プレート寸法(mm)25×90電源コード(m)3イオンプロテクトイオン機能【自動電源OFF】約30分後立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
USB給電式モバイルストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷から7日以内出荷USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン
Salon Sense¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン幅(mm)250質量(kg)0.23色ホワイト高さ(mm)38奥行(mm)26電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)23温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)12×90プレートシルキーモイスト加工
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)
コイズミ(小泉成器)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13色ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
the BETTER USB STRAIGHT IRON
コジット¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷USB給電式ストレートアイロンバッグINで持ち運べるカバー付材質PA66、ブリキ(セラミックコーティング)寸法(cm)2.8×2.8×18.2(カバーを閉めた状態・ループ含まず)USBケーブル長(cm)【専用USBケーブル】100
ショートアイロン
シーマ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷細長いショートタイプのストレートアイロン。寸法(mm)アイロン面 :87×23全長(mm)225×30温度(℃)LOW:150、HIGH:180コード長さ(m)2.5表面処理TAPコーティング
溶岩アイロン
VSP¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。定格AC100~240V 50/60Hz温度(℃)80~230コード長さ(m)3機能デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF効果イオニック効果、遠赤外線効果
EasyStyler USB SUGAR IRON ROUND
コジット¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。たて巻きウェーブヘア 波ウェーブヘア。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)144.5縦(mm)28横(mm)186
EasyStyler USB SUGAR IRON VOLUME
コジット¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア 大きめカールヘア 毛先ワンカールヘア。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)33質量(g)146.4縦(mm)22横(mm)174
EasyStyler USB SUGAR IRON MULTI
コジット¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア たて巻きウェーブヘア 毛先ワンカールヘア 。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)162.4縦(mm)27横(mm)174
carerise プレミアムブラシアイロン
Amavilla¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。長さ(mm)【ブラシピン】18質量(g)270消費電力(W)35電源AC100-240V(自動電圧切替)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
carerise AQUA PLATE ヘアアイロン
Amavilla¥19,800税込¥21,7801個5日以内出荷AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
クリンプワッフルアイロン
アイビル¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷材質ナイロン、セラミック質量(g)320(コード含む)消費電力(W)27電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)3本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)プレート寸法(mm)88×15温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
CXストレートアイロン
アイビル¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷付属品耐熱パッド材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)寸法(mm)約232×33×36質量(g)318消費電力(W)48-33電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)約3温度ヒューズ240℃温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
ストレートヘアアイロン
Salon Sense¥3,990税込¥4,3891個6日以内出荷仕様●プレートロック機構:○幅(mm)163質量(kg)0.145高さ(mm)29奥行(mm)22消費電力(W)19電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.2最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
マイナスイオンストレートヘアアイロン
Salon Sense¥8,990税込¥9,8891個6日以内出荷仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
コンパクトストレートアイロン (黒)
Panasonic(パナソニック)¥6,490税込¥7,1391台8日以内出荷1.キューティクルへの摩擦を低減、すべりやすく髪にやさしい。「スムースグロスコーティングプラス」新搭載。(メーカーコンパクトアイロンにおいて)2.3段階 温度調節付き。120/160/180℃3.コンパクト・軽量で使いやすい。コンパクトサイズで軽量だから、すっきり収納でき、日々のスタイリングもラクラク。
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,690税込¥7,3591台7日以内出荷髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
USBモバイル ヘアアイロン
テスコム¥3,590税込¥3,9491個4日以内出荷外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。スピード立ち上げ約40秒。両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。海外使用OK。断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C)質量(g)63電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61主材質本体:PET入数1台
ストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims
テスコム¥6,490税込¥7,1391個翌々日出荷髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム質量(g)345(コ-ド込)消費電力(W)0~900スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ)温度表示デジタル表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯温度調節範囲(℃)80~200(25段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
ストレートアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
マイナスイオンストレートヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥5,990税込¥6,5891個6日以内出荷濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。質量(g)380消費電力(W)45温度(℃)約140~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
スチームストレートヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥11,900税込¥13,0901個6日以内出荷うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
スタイリッシュ モバイルヘアアイロン
モッズ・ヘア¥3,690税込¥4,0591台4日以内出荷コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯
macros(マクロス)¥1,796税込¥1,9761個3日以内出荷小型で携帯にも便利 ブラシ型で使い易い電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25
ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズアズワン品番65-1332-65
スチームストレートヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8
アイビル FDストレートアイロン
AIVIL¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,990税込¥7,6891個6日以内出荷プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm
アイビル¥26,900税込¥29,5901個(36mm)6日以内出荷プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm
アイビル¥26,900税込¥29,5901個(22mm)6日以内出荷プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン。22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!。ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)