絞り込み
色
グレー(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1500~2000未満(2)
電源(V)
- 3.6(1)
- 100(2)
- 100~120(1)
- 100~240(3)
- 220~240(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(7)
- 2(4)
- 3(9)
温度(℃)
- 180(2)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- カシムラ(1)
- MUK(1)
アイリスオーヤマ・カシムラ・MUK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グレー(1)

ピンク(1)

ブルー(1)

ホワイト(2)

国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付
カシムラ¥3,390税込¥3,7291個4日以内出荷日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具幅(mm)340質量(g)340(ブラシ込)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700コード長さ(m)約1.8寸法(Φmm)55(ブラシ込)付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色ダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色オフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0
MUK¥6,990税込¥7,6891台4日以内出荷から6日以内出荷ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2