絞り込み
呼び径(A)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(6)
- 32(6)
- 40(6)
- 50(7)
- 65(7)
- 80(7)
- 100(7)
- 125(6)
- 150(4)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(1)
- イシグロ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- エスコ(13)
- セキスイ(12)
- MIEテクノ(11)
- アサヒAV(10)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- エスロン(3)
- HI-LEAD(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- 鋳鉄(7)
呼び圧力
- 5K(1)
呼び径(B)
- 1/2(5)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(6)
- 2(7)
- 2-1/2(7)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(6)
- 6(4)
種類
フランジ(7)
フランジ
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥889~税込¥978~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥679~税込¥747~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥529~税込¥582~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ5KF 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K