絞り込み
ノズル口径(Φmm)
ブランド
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
287件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン89 #400089 明治機械製作所

    パッキン89 #400089

    明治機械製作所
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • 塗料ノズル05 #419438 明治機械製作所

    塗料ノズル05 #419438

    明治機械製作所
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • 400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ

    400cc スプレーガン(上カップ式)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AM-1
  • 圧送式スプレーガン 近畿製作所

    圧送式スプレーガン

    近畿製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0544
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田

    中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの中形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
  • 加圧式スプレーガン(カップ付) 近畿製作所

    加圧式スプレーガン(カップ付)

    近畿製作所
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
    セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
  • ルーフガン(カップ付) 近畿製作所

    ルーフガン(カップ付)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
    セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0使用箇所ルーフ
  • 大型スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    大型スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • 軽量・低圧スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    軽量・低圧スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽量・低圧スプレーガン
    質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • 光触媒用スプレーガン アネスト岩田

    光触媒用スプレーガン

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • 小型スプレーガン TRUSCO

    小型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)90ノズル径0.5mmパターン開き(mm)115カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス

    スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)

    デビルビス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
  • GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    質量(g)(ガン)250、(カップ)150空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
  • NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット

    恵宏製作所(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
    種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)515パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • スプレーガン KENOH

    スプレーガン

    KENOH
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。
    用途圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    36,980税込40,678
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
    タイプ圧送式本体質量(g)290空気使用量(L/min)475パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.27吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式空気取入口G1/4塗料入口G1/4エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    34,980税込38,478
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
    タイプ吸上式本体質量(g)290空気使用量(L/min)315パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式空気取入口G1/4塗料入口G1/4最大有効パターン(mm)270エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • FINER-CORE-SV 明治機械製作所

    FINER-CORE-SV

    明治機械製作所
    53,980税込59,378
    1丁
    3日以内出荷
    外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化
    用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CP接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
  • FINER-CORE-SV 明治機械製作所

    FINER-CORE-SV

    明治機械製作所
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化
    セット内容本体+カップ接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
  • クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
  • 温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー

    温風低圧塗装機専用Ultraガン

    日本ワグナー
    46,980税込51,678
    1丁
    6日以内出荷
    被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
    用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
  • コードレススプレーガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレススプレーガン

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
    用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン 近畿製作所

    スプレーガン

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
    用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
  • ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    73,980税込81,378
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • 自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷から11日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
    用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE

    明治機械製作所
    48,980税込53,878
    1丁
    10日以内出荷
    支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
    用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340空気使用量(L/min)380塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.5吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)300
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    86,980税込95,678
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • クリーンボーイ CB-300E(標) 精和産業

    クリーンボーイ CB-300E(標)

    精和産業
    249,800税込274,780
    1セット
    欠品中
    温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
    付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
  • エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm) 精和産業

    エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)

    精和産業
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
    仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
  • クリーンボーイ CB-150E(標) 精和産業

    クリーンボーイ CB-150E(標)

    精和産業
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
    付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
  • クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業

    クリーンボーイ CB-400E(標)

    精和産業
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付
    付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
  • エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm) 精和産業

    エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)

    精和産業
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
    仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
  • エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm) 精和産業

    エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)

    精和産業
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
    仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体