絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(8)
- アネスト岩田(66)
- 近畿製作所(39)
- 恵宏製作所(36)
- 明治機械製作所(36)
- デビルビス(17)
- TRUSCO(14)
- 精和産業(13)
- エスコ(12)
- SAGOLA(10)
- RS PRO(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- WTB(6)
- SK11(6)
- SATA(5)
- FINIXA(4)
- BeHAUS(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- SHOW UP(3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: スプレーガン本体
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コードレススプレーガン
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
製菓用スプレーガン
cotta¥32,980税込¥36,2781個(1個)3日以内出荷ケーキのデコレーションやモールドの吹付に。ピストレよりもきれいに細かく吹き付けることが可能です。 食品衛生法に準拠しているエアースプレー。フードカラーやカカオバターの吹付に適しています。 別売りの小型コンプレッサーで吹付可能です。材質ステンレス色シルバー寸法(Φmm)ノズル口径:0.6
スプレーガン
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥73,980~税込¥81,378~1丁14日以内出荷から21日以内出荷先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
自動車補修専用スプレーガン
明治機械製作所¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷から11日以内出荷自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE
明治機械製作所¥48,980税込¥53,8781丁10日以内出荷支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340空気使用量(L/min)380塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.5吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)300
内面塗装用 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥59,980~税込¥65,978~1丁14日以内出荷から21日以内出荷パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
内面塗装用 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥86,980~税込¥95,678~1丁14日以内出荷から21日以内出荷パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
クリーンボーイ CB-300E(標)
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット欠品中温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-150E(標)
精和産業¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
クリーンボーイ CB-400E(標)
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL
SAGOLA¥109,800税込¥120,7801丁4日以内出荷から25日以内出荷自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)518形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 3300 GTO
SAGOLA¥54,980税込¥60,4781丁4日以内出荷から25日以内出荷プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD
SAGOLA¥88,980税込¥97,8781丁4日以内出荷自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
ミニスプレーガンPRO
FINIXA¥55,980税込¥61,5781丁5日以内出荷スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット
FINIXA¥85,980税込¥94,5781セット5日以内出荷外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット
FINIXA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ハイトランスファースプレーガン
FINIXA¥71,980税込¥79,1781丁5日以内出荷外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
エアスプレーガン 重力式
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷コンテナ能力 = 0.6L。エアインレット(BSP) = 1/4インチ。。RS Pro 1/4 インチ BSP HVLP スプレーガン、 3 バールRS Pro 業務用重力式高圧( HVLP )スプレーガンは、ヘビーデューティな産業用途に最適です。ステンレススチール製の液体ノズルとニードルを備えており、水性塗料と溶剤ベースの塗料の両方に対応しています。0.6 リットルナイロン製コンテナには、液だれ防止リッド LID と M16 x 1.5 mm 液体インレットが付属しています。 軽量のガンの重量はわずか 604 g なので、疲労を伴わずに長時間簡単に使用できます。1.4 mm スプレーノズルを備えており、高精度の性能を発揮します。1/4 インチのねじ式エアインレットは標準のコネクタに対応しているため、ノズルは市販のホースアセンブリと互換性があります。 15 → 43 psi ( 1 → 3 bar )の作動圧力で動作したノズルの空気消費量は 380 リットル / 分( 6.7 立方フィート / 分)です。これにより、約 150 ml/min の物質の流量がわかります。このスプレーガンは、作業場や製造状況で使用されています。特長と利点.高圧低圧( HVLP )スプレーガン . 15 ~ 43 psi/1 ~ 3 の作動圧 棒 .最大作動圧力は 3 バールです .空気消費量は 380 リットル /6.7 立方フィート 1 分あたり .マテリアルフローは 150 ml/ 分 .ねじ込み式 1/4 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) 接続 . 1.4 mm スプレーノズル .重量: 604 g .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS Pro スプレーガン. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質エアスプレーガンです。人間工学に基づいたコンパクトで使いやすく軽量です。RS Pro スプレーガンは、 50 psi の空気圧を使用して、 240 mm までの距離のクイックリリースコンテナから塗料を吹き付けることができます。 ダストフリーの凸型エアキャップ設計により、ノズルの塗装を形成しないため、コストのかかるメンテナンス時間を短縮できます。スプレーガンはまた、最適な効率が得られるファンパターンを利用して、空気の消費量と塗装材料を節約することもできます。 このスプレーガンは総金属構造で、簡単に剥がせてクリーニングできます。 一般的な用途や産業用途でのスプレー塗装に最適です。特長と利点. 1/4 インチ BSP 接続. 2 mm ノズル. 迅速に塗布可能. 卓越した噴霧化と仕上げ. ほとんどの溶剤ベース及び水性物質に対応しています. 工業規格に準拠して製造されています. 金属構造仕様コンテナ能力 = 1Lチップサイズ = 2 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ重さ = 970g
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
スプレーガン EA942CM-1,-2用
エスコ¥25,300税込¥27,8301台翌日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)
アネスト岩田¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
長首ガン
アネスト岩田¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。