絞り込み
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
パターン開き(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • スプレーガン 重力式 400ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 400ccカップセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、屋根塗装など。質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン重力式

    AIRREX(アネスト岩田)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
  • 自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
    用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビス

    LVMPスプレーガン O-LIGHT2

    デビルビス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
    本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
  • 超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所

    超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ

    明治機械製作所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
    付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
    用途木工・金属・屋根塗装など。塗料ノズル口径(Φ)1.5mm空気消費量(L/min)150吹付空気圧力(MPa)0.2容器(mL)600パタン開き(mm)160~200コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
  • 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
    用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット

    恵宏製作所(17件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
    種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスプレーガン(重力式) SK11

    エアスプレーガン(重力式)

    SK11(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
  • 大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • 小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ

    AIRREX(アネスト岩田)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
    用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
    用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 丸吹ガン 重力式 アネスト岩田

    丸吹ガン 重力式

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。
    用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)180所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 重力式 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    重力式スプレーガンの本体のみです。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    自補修専用ハンドスプレーガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
    用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • 水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua アネスト岩田

    水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1丁
    欠品中
    KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
    用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)175吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式パタン開き(mm)235
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 鉄骨のサビ止めに最適。 木工・家具の中塗り、1000センチポイズ以下の接着剤にも。
    用途鉄骨、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)360パターン開き(mm)380塗料噴出量(mL/min)555吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-W1ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • スプレーガン 重力式 LVMP 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    重力式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • スプレーガンセット 重力式 TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
  • スプレーガン アネスト岩田

    スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5 アネスト岩田

    中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
  • 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田

    中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390塗料ノズル口径(Φ)2.0mm吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
  • 超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    超小型軽量スプレーガン(重力式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    超小型軽量スプレーガン
    用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装質量(g)220空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    10日以内出荷
    小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
    用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
  • 小形センターカップスプレーガン アネスト岩田

    小形センターカップスプレーガン

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
    用途自動車補修専用質量(g)315吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式ノズル形状ストレートニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
  • スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm BeHAUS

    スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm

    BeHAUS
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)0.5適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所

    GR-210エコグラデーションガン

    恵宏製作所(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
    質量(g)(ガン)250空気使用量(L/min)150吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン