絞り込み
エコロジープロダクト
タップ・ドリルセットとは、ねじ穴を作りる時に必要なタップとドリルが一式になった切削工具のことです。金属、プラスチックに雌ネジを作りったりつぶれた雌ネジを修正したりする時に役立ちます。材質は高速度鋼、合金工具鋼など。止まり穴用のジェットスパイラルタップ、通り穴用のジェットタップ、両タイプ兼用のハンドタップに、使用頻度の高いドリルやタップハンドルが組み合わせてあります。タップ・ドリルセットがあると建設工事や電設工事での作業に便利です。

ハンドタップ・下穴ドリルセット
(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(15点)当日出荷よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
タップドリルセット
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
ハンドタップドリルセット
イシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
スパイラルタップドリルセット
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,298~税込¥1,428~1セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)
コバルトジェット・スパイラルドリルセット
イシハシ精工¥42,980税込¥47,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
コバルトスパイラルドリルセット
イシハシ精工¥43,980税込¥48,3781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
スパイラルタップ・ドリルセット
TRUSCO¥30,000税込¥33,0001セット(21本)当日出荷一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)
エスコ¥11,400税込¥12,5401セット翌日出荷材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)
エスコ¥7,810税込¥8,5911セット翌日出荷(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット
RUKO¥33,980税込¥37,3781セット(6本)当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6158適合機種充電回転ドライバーセット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング精度6Hセット数6本シャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
コバルトジェットドリルセット
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りセット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
六角軸タッピングドリルセット M3ーM10
フェルケル¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3099セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリルセット
フェルケル¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3105セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
タップ下穴用ドリルセット
エスコ¥13,400税込¥14,7401セット翌日出荷(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
六角軸スパイラルタップ 下穴ドリルセット
Linc¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷ネジ山修正・ネジ立て作業と下穴あけ作業工具がセットになったスパイラルタップ&タケノコドリルセット!。切粉が溝の上を登ってくるスパイラル型タップと下穴あけタケノコドリルがセットになりました。プラスチックケース付きで収納可能!付属品プラスチックケース付き
六角軸中タップ 下穴用ドリルセット
Linc¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷ネジ山修正・ネジ立て作業と下穴あけ作業工具がセットになったタップ&タケノコドリルセット。中タップと下穴あけタケノコドリルがセットになりました。プラスチックケース付きで収納可能。付属品プラスチックケース付き
ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット
イシハシ精工¥47,980税込¥52,7781セット4日以内出荷仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921
『タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ・ダイスセット
- タップ・ドリルセット

































![[電設用]タップドリルセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634181-180824-02.jpg)













![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)