絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(106件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
  • タップダイスセットLT ライト

    タップダイスセットLT

    ライト(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(20個)
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • 六角軸 折レ込ミボルト抜キセット Thread Master

    六角軸 折レ込ミボルト抜キセット

    Thread Master(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(6本)
    当日出荷
    折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
    用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • 六角軸タップセット 大西工業

    六角軸タップセット

    大西工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(3本組)
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
    適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップダイスセット E-Value

    タップダイスセット

    E-Value
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
    用途一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。材質タングステン鋼
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷
    中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)ねじの種類M
  • ハンドタップドリルセット イシハシ精工

    ハンドタップドリルセット

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
  • 自動車専用タップダイスセット WAZAMONO

    自動車専用タップダイスセット

    WAZAMONO(9件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット(54個)
    当日出荷
    このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
    トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
  • スパイラルタップドリルセット イシハシ精工

    スパイラルタップドリルセット

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
  • パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工

    パック入 組タップ M8X1.25

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
  • M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD
  • ねじ立用セット SK(新潟精機)

    ねじ立用セット

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)199
  • タップ&ダイスセット SKC

    タップ&ダイスセット

    SKC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ山修正工具セット タップダイスセット ライト

    ねじ山修正工具セット タップダイスセット

    ライト
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正。材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付) エスコ

    M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VX-21
  • M 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-8
  • M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-4
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)
  • タップダイスセットエキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タップダイスセットエキストラクターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    27,980税込30,778
    1式
    8日以内出荷
    ネジを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスと折れたり、なめたボルトの除去作業に活躍するエキストラクター
    仕様タップ&ダイス:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・1/8BSP28、ドリル(逆回転)・エキストラクター・対応ボルトサイズ:【1.98mm 5/64】No.1・M3~M4/【2.77mm 7/64】No.2・M4~M5/【3.96mm 5/32】No.3・M5~M7/【6.35mm 1/4】No.4・M7~M10/【7.5mm 19/64】No.5・M10~M16
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BE
  • タップダイスセットTDS-12B ライト

    タップダイスセットTDS-12B

    ライト
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正に。トラスコ品番123-3790セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • タップ&ダイスセット IRWIN

    タップ&ダイスセット

    IRWIN
    27,980税込30,778
    1セット(24個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
  • M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコ

    M3-M16 タップダイスセット[ISO]

    エスコ
    53,200税込58,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829Mねじの種類M
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    欠品中
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • 六角軸中タップ3本組 Linc

    六角軸中タップ3本組

    Linc
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたHSS製
    付属品プラスチックケース材質HSS
  • コバルトジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトジェット・スパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    42,980税込47,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
  • オートポンチ JTC

    オートポンチ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)125
  • ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
  • ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-50
  • M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-6
  • M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-5
  • M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-3

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タッピングセット