絞り込み
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: フライス用

1,621件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル中間刃用チップ FBM-DL-I タンガロイ

    ドリル中間刃用チップ FBM-DL-I

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
  • ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I タンガロイ

    ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
  • ドリル中間刃用チップ FBM-G-I タンガロイ

    ドリル中間刃用チップ FBM-G-I

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
  • ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)13寸法DCN(mm)60.01
  • ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)13寸法DCN(mm)60.01
  • ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)60寸法INSL(mm)11寸法DCN(mm)47.01
  • ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)60寸法INSL(mm)11寸法DCN(mm)47.01
  • ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
  • ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
  • ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)38寸法INSL(mm)7.5寸法DCN(mm)30
  • ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)38寸法INSL(mm)7.5寸法DCN(mm)30
  • ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)6寸法DCN(mm)25
  • ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)6寸法DCN(mm)25
  • チップ LNMU0303U-ML タンガロイ

    チップ LNMU0303U-ML

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法W1(mm)6.00寸法LE(mm)3.10穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.9
  • チップ TNGU12-MJ タンガロイ

    チップ TNGU12-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.04逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
  • チップ TNMU12-NMJ タンガロイ

    チップ TNMU12-NMJ

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
  • チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU12-R-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
  • チップ TNMU07-MJ タンガロイ

    チップ TNMU07-MJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)6.50穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.6寸法IC(mm)5.700寸法APMX(mm)6.50寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
  • チップ TOMT1506-NMJ タンガロイ

    チップ TOMT1506-NMJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35寸法S(mm)6.00寸法LE(mm)15.70穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.90寸法IC(mm)12.700寸法APMX(mm)15.00
  • チップ TOET-MJ タンガロイ

    チップ TOET-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WXMU0303-MM タンガロイ

    チップ WXMU0303-MM

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形寸法S(mm)3.63穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)3.63チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法APMX(mm)1.00
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
    用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6
  • チップ LOGT-NDJ タンガロイ

    チップ LOGT-NDJ

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)2.00穴の形状円筒穴寸法RE(mm)0.4切削径(Φmm)12.00(最小)RoHS指令(10物質対応)対応最大切削径(Φmm)13.99
  • チップ ASGW11-D タンガロイ

    チップ ASGW11-D

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.70寸法W1(mm)6.40寸法LE(mm)5.20RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4.50寸法INSL(mm)11.80
  • チップ TOMT04-MM タンガロイ

    チップ TOMT04-MM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000
  • チップ AVMT12-MM タンガロイ

    チップ AVMT12-MM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法W1(mm)6.60RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ AVGT12-AM タンガロイ

    チップ AVGT12-AM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.60寸法W1(mm)6.60寸法LE(mm)11.80寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.50最大切込み(mm)11.50寸法INSL(mm)14.20
  • チップ YDEN0603PDCR-LD タンガロイ

    チップ YDEN0603PDCR-LD

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    形状長方形寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)9.5寸法LE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.2寸法APMX(mm)7.5寸法INSL(mm)12.7寸法fz(mm)0.05~0.2
  • チップ YDEN0603**PDFR-D タンガロイ

    チップ YDEN0603**PDFR-D

    タンガロイ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    形状長方形寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)9.5寸法LE(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)12.7寸法fz(mm)0.05~0.2
  • SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
    厚さ(mm)7内接円(mm)13
  • CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
  • アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ幅(mm)7.89チップ長さ(mm)12チップ厚さ(mm)5
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
  • アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • 高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ

    高送りエンドミル MFH Boost用 チップ

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XCET31 タンガロイ

    チップ XCET31

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用