カテゴリ
絞り込み
材質
- CBN焼結体(2)
- CVDコーティング(311)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(568)
- その他(90)
- サーメット(188)
- セラミックス(15)
- ダイヤモンド(14)
- ダイヤモンド焼結体(25)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(645)
- 超高圧焼結体(7)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(420)
- イスカル(214)
- 三菱マテリアル(197)
- 住友電工ハードメタル(188)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- 京セラ(77)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
- SANDVIK(54)
- ワルター(30)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 富士元工業(6)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
40ページ目: フライス用

チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。材質ACZ310形状長方形90°厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)7.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番LPMX080308S04コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ SPMA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11寸法R(mm)0.8穴の有無穴あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ SNC
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形厚さ(mm)4.76寸法A(mm)12.7寸法C(mm)3.0メーカー従来品番SNC43MW
チップ SEEN
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。材質ACZ330形状正方形寸法A(mm)12.7(±0.025)寸法T(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)20メーカー従来品番SEEN42MT穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMN
イスカル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)4日以内出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷から8日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)21日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-1478材質KW10形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDKW
京セラ¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMT-H
京セラ¥7,698税込¥8,4681箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDCN/SDEN 53Z
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。材質T3130形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPGT
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H6
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-M1
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番248-2754材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面