カテゴリ
絞り込み
材質
- CBN焼結体(2)
- CVDコーティング(311)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(566)
- その他(90)
- サーメット(185)
- セラミックス(15)
- ダイヤモンド(14)
- ダイヤモンド焼結体(25)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(646)
- 超高圧焼結体(7)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(420)
- イスカル(214)
- 三菱マテリアル(198)
- 住友電工ハードメタル(188)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- 京セラ(72)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
- SANDVIK(54)
- ワルター(30)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 富士元工業(6)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る

チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
チップ TEKN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
チップ AEMW14/16/18
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905*N-MJ
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)6寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ LNMU03-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LOMU
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ PNCU0905-ML
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質AH3135形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT
住友電工ハードメタル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LOMU-ER-GH
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ JOMT-ZZSR-JM
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMA
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正方形R0.8寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.18逃げ角(度)15角度θ(°)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷仕上げフェイスミル R220.38-SN12用インサートです。トラスコ品番714-5867
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応