絞り込み
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: フライス用

1,623件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    正面フライス用チップです。
    用途正面フライス加工用。
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT

    ワルター
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用チップ コロミル290 サンドビック

    フライス加工用チップ コロミル290

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
    用途一般フライス、肩削り加工用。材種530
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX200用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM-CG

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ OWMT05T3-MM タンガロイ

    転削用チップ OWMT05T3-MM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
  • 転削用チップ TNMU12-MJ タンガロイ

    転削用チップ TNMU12-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • 転削用チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    転削用チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH725寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
  • チップ LNMU0303U-MJ タンガロイ

    チップ LNMU0303U-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法RE(mm)1.00寸法APMX(mm)0.9寸法LE(mm)3.10寸法W1(mm)6.00寸法S(mm)4.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ AVGT06-MJ タンガロイ

    チップ AVGT06-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°寸法APMX(mm)6.00寸法IC(mm)5.000材種AH3225寸法LE(mm)8.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ

    チップ LXMU08/10/12-MM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMU02-MM タンガロイ

    チップ LNMU02-MM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.10寸法LE(mm)1.79寸法RE(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5寸法IC(mm)4.000
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    9,698税込10,668
    1個ほか
    4日以内出荷
  • チップ AXMT 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-R-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-R-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SWGT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWGT13T3-MJ

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWGT1304-AJ タンガロイ

    チップ SWGT1304-AJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-G9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SDGT-MJ タンガロイ

    チップ SDGT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ LNMU03-MJ タンガロイ

    チップ LNMU03-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SDMW 富士元工業

    チップ SDMW

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ SEET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SEET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用