カテゴリ
絞り込み
材質
- CBN焼結体(2)
- CVDコーティング(311)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(567)
- その他(90)
- サーメット(184)
- セラミックス(15)
- ダイヤモンド(14)
- ダイヤモンド焼結体(25)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(647)
- 超高圧焼結体(7)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(420)
- イスカル(214)
- 三菱マテリアル(198)
- 住友電工ハードメタル(189)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- 京セラ(72)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
- SANDVIK(54)
- ワルター(30)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 富士元工業(6)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る

チップ SOET-JL
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質VP20RT形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥20,557~税込¥22,613~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
チップ BDGT-FR-JA
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)当日出荷材質GW25形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ HP ANKT
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
富士元工業¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-PEER-G
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷汎用型形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEGT12X4-AJ
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AG
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
TACミル用チップ TEEN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。トラスコ品番349-2982材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面