カテゴリ
絞り込み
材質
- CBN焼結体(2)
- CVDコーティング(311)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(569)
- その他(90)
- サーメット(187)
- セラミックス(15)
- ダイヤモンド(14)
- ダイヤモンド焼結体(25)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(645)
- 超高圧焼結体(7)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(420)
- イスカル(214)
- 三菱マテリアル(197)
- 住友電工ハードメタル(188)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- 京セラ(77)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
- SANDVIK(54)
- ワルター(30)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 富士元工業(6)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
10ページ目: フライス用

ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)10日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い、汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
チップ WXMU0303-ML
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MM
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ WXMU0303-MS
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質AH130寸法S(mm)3.63最大切込深さ(mm)1寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ AVMT1204-MM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)3.6最大切込深さ(mm)11.5寸法W1(mm)6.6寸法LE(mm)11.8寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法INSL(mm)14.2
チップ ONMU/ONHU0705
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】4.75、【IC】17.3、【LE】7.2、【RE】0.8、【S】6.2RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】3、【BS】1、【IC】12.42、【RE】0.8、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWHT05T3-MW
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】3、【BS】3.7、【IC】12.4、【S】4.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SWMW13T3
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】18.5、【APMX】5、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWHT05T3-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】3、【BS】1.15、【IC】12.4、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMU/SNHU1706
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】7.5、【BS】1.8、【IC】17.3、【LE】11、【LE_2】4.4、【RE】0.8、【S】6.98RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506U-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2、【IC】16.27、【LE】16.27、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2.5、【IC】16.01、【LE】16.01、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2.5、【IC】15.925、【LE】15.93、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】16、【BS】1、【IC】13.7、【LE】16、【RE】0.8、【S】5.8、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 43Z
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】10、【BS】2、【CHW】0.5、【HAND】R、【IC】12.7、【RE】-、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 32Z
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】8、【BS】1、【IC】9.525、【RE】0.8、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-NMJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】16、【BS】2、【IC】13.3、【LE】16、【RE】2、【S】5.8、【fz(max)】0.22、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
WWX400形用インサート MP6120
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WWX400形用インサート MP6130
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WWX400形用インサート MV1030
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
WWX400形用インサート MV1020
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート MP9130
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP9120
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。