絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.11(4)
  • 0.5(4)
  • 0.55(5)
  • 0.6(7)
  • 0.65(5)
  • 0.7(8)
  • 0.75(5)
  • 0.8(8)
  • 0.9(6)
  • 1(5)
  • 1.1(4)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(4)
  • 1.7(4)
  • 1.8(4)
  • 2(5)
  • 2.3(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3.175
  • 3(406)
  • 3.3(40)
  • 3.6(39)
  • 4(363)
  • 4.8(40)
  • 5(247)
  • 5.1(50)
  • 6(519)
  • 7(224)
  • 8(486)
  • 9(218)
  • 10(478)
  • 11(192)
  • 12(430)
  • 13(137)
  • 14(220)
  • 15(75)
  • 16(249)
  • 18(106)
  • 20(155)
全長(mm)
  • 38(9)
  • 38.1(1)
  • 49(1)
材質
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 0.04(2)
  • 0.06(2)
  • 0.08(2)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.6(3)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.8(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 10.5(3)
  • 12.4(3)
  • 14(3)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミニター(1)
  • ワルター(1)
  • リューター(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・リューター(日本精密機械工作)・ミニター・ワルター・リューター・ティーシーティー・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン

    マイクロドリル MD

    ティーシーティー・ジャパン(19件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    超硬ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
  • NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
  • ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル3.175mm柄 ADR

    ATOM(サイトウ製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • ミニモ 超硬ドリル ミニター

    ミニモ 超硬ドリル

    ミニター
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター

    超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

    ワルター
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリル(超硬合金) リューター

    ツイストドリル(超硬合金)

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    超硬合金です。切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番126-5833材質超硬合金全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000刃長(mm)8.5シャンク径(mm)3.175刃径(mm)0.5
  • NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF

    ATOM(サイトウ製作所)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
  • 超硬ルーマ型ドリル VIOコート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VIOコート

    RYOCO(菱高精機)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    汎用のViOコート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理ViO
  • 超硬ルーマ型ドリル VCDコート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCDコート

    RYOCO(菱高精機)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ用VCDコート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD
  • 超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

    RYOCO(菱高精機)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    長寿命VCS(VCR)コート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル