絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30
  • 3(459)
  • 3.5(334)
  • 4(412)
  • 4.2(325)
  • 4.5(374)
  • 4.8(326)
  • 5(427)
  • 5.5(371)
  • 6(449)
  • 6.5(361)
  • 6.8(337)
  • 7(381)
  • 7.5(350)
  • 8(423)
  • 8.5(356)
  • 9(369)
  • 9.5(322)
  • 10(439)
  • 11(330)
  • 12(416)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 32(8)
  • MT3(3)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 145(1)
  • 165(4)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(4)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 400(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(18)
溝長(mm)
  • 23(1)
  • 45(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 85(4)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(4)
  • 150(3)
  • 155(2)
  • 160(1)
  • 210(1)
  • 300(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • 大見工業(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • イスカル(1)
  • 岡崎精工(1)
  • ケナメタル(1)
RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・大見工業・FKD(フクダ精工)・イスカル・岡崎精工・ケナメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    229,800税込252,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    229,800税込252,780
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    229,800税込252,780
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    279,800税込307,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    219,800税込241,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    289,800税込318,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    239,800税込263,780
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    76,980税込84,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP5N

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    439,800税込483,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    299,800税込329,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    279,800税込307,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    279,800税込307,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    659,800税込725,780
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTS

    EIKO(栄工舎)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTL

    EIKO(栄工舎)
    74,980税込82,478
    1本
    翌々日出荷
    材質K10首下長(mm)100
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    299,800税込329,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ 岡崎精工

    MCOショートドリル 200mm SDSシリーズ

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル