絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 3(262)
- 3.5(186)
- 4(228)
- 4.2(184)
- 4.5(200)
- 5(234)
- 5.5(200)
- 5.8(175)
- 6(250)
- 6.5(198)
- 6.8(195)
- 7(213)
- 7.5(192)
- 8(244)
- 8.5(199)
- 9(207)
- 9.5(187)
- 10(257)
- 11(189)
- 12(248)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(3)
- 25(4)
- 32(6)
溝長(mm)
- 45(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 110(1)
- 145(1)
- 180(2)
- 230(2)
- 240(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 300(1)
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- 大見工業(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
EIKO(栄工舎)・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(262)
4(228)
5(234)
5.5(200)
6(250)
7(213)
8(244)
9(207)
10(257)
12(248)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬Vドリル
大見工業¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥439,800税込¥483,7801本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬Vドリル
大見工業¥299,800税込¥329,7801本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般