絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.3
- 2(327)
- 2.5(329)
- 3(398)
- 3.2(336)
- 3.5(369)
- 4(416)
- 4.5(364)
- 5(420)
- 5.5(364)
- 6(416)
- 6.5(335)
- 7(371)
- 8(393)
- 8.5(356)
- 9(373)
- 10(404)
- 10.5(328)
- 11(343)
- 12(372)
- 13(325)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 6.3(78)
- 6.30(2)
- 7(11)
- 8(35)
- 12(1)
- 20(1)
- MT1(9)
全長(mm)
- 70(11)
- 75(12)
- 80(5)
- 100(3)
- 101(29)
- 102(40)
- 103(3)
- 104(6)
- 107(9)
- 148(12)
- 150(11)
- 152(4)
- 200(17)
- 215(5)
- 250(18)
- 300(15)
- 350(12)
- 400(8)
- 450(5)
- 500(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(68)
- ハイス(108)
- バナジウムハイス(4)
- 粉末ハイス(16)
- 超硬合金(9)
- 鋼(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(21)
- ストレートシャンク(71)
- テーパシャンク(6)
溝長(mm)
- 30(4)
- 31(19)
- 42(4)
- 46(3)
- 49(4)
- 62(7)
- 63(40)
- 70(32)
- 72(8)
- 90(4)
- 97(12)
- 100(11)
- 120(5)
- 125(4)
- 150(19)
- 175(5)
- 200(14)
- 235(3)
- 250(7)
- 300(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
30・31・42・46・49・62・63・70・72・90・97・100・120・125・150・175・200・235・250・300・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(4)
- その他(24)
- アルミナ系コーティング(7)
- チタン系コーティング(69)
- ノンコーティング(11)
- ホモ処理(13)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NACHI(不二越)(28)
- OSG(オーエスジー)(11)
- THECUT(4)
- TRUSCO(2)
- イシハシ精工(16)
- エスコ(3)
- ギケン(4)
- グーリング(40)
- ケナメタル(4)
- タイテックス(14)
- タンガロイ(2)
- ビックツール(4)
- ワルター(6)
- 三菱マテリアル(23)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 宇都宮製作所[切削工具](4)
- 理研製鋼(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・TRUSCO・イシハシ精工・エスコ・ギケン・グーリング・ケナメタル・タイテックス・タンガロイ・ビックツール・ワルター・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・宇都宮製作所[切削工具]・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ナチ ステンレス用ドリル
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥519税込¥5711本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329税込¥3621本当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部