絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(38)
- 50~60未満(76)
- 60~70未満(71)
- 70~80未満(64)
- 80~90未満(46)
- 90~100未満(23)
- 100~120未満(48)
- 120~140未満(38)
- 140~160未満(26)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(8)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(45)
- 富士元工業(23)
- ノガ(18)
- THECUT(16)
- RS PRO(15)
- イワタツール(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 大洋ツール(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ワルター(10)
- ToYo TooL(10)
- イリックス(8)
- S&K(三興製作所)(8)
- プラス工具(8)
- 協和精工(8)
- 日進(7)
- ATI(6)
- ムラキ(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・富士元工業・ノガ・THECUT・RS PRO・イワタツール・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・ToYo TooL・イリックス・S&K(三興製作所)・プラス工具・協和精工・日進・ATI・ムラキ・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

Hexカウンターシンク(HSS)
エスコ¥16,900税込¥18,5901セット(6本)翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本
8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)材質HSS(ハイス)先端形状90°全質量(g)約105六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
エスコ¥7,898税込¥8,6881本当日出荷材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
エスコ¥5,180税込¥5,6981本翌日出荷材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
エスコ¥4,890税込¥5,3791本翌日出荷材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
エスコ¥8,570税込¥9,4271本翌日出荷材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効径(Φmm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ボード面取り専科
千吉¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷これ1つでボード削り・面取りが出来ます。刃の取替えはワンタッチです。市販のカッターLが使用できます。ヤスリの刃はステンレスですので、丸洗いOKです。本体はプラスチック製の軽量設計です。長時間の作業でも疲れず、スムーズに削れる引き削りタイプで作業時間の短縮と高精度な加工ができます。用途ボード削り・面取り作業。仕様実用新案登録取得済材質本体:ポリカーボネート樹脂 刃:ステンレス幅(mm)55厚さ(mm)22質量(g)180全高(mm)250
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥129,800~税込¥142,780~1本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート
ノガ¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート
ノガ¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
カウンターシンク
RUKO¥6,398税込¥7,0381本当日出荷寸法(mm)(段付部まで)12全長(mm)42先端角(°)(カッター)90シャンク1/4インチ六角先端径(mm)2.8対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
ULTIMATECUTカウンターシンク RUna
RUKO¥5,898税込¥6,4881本翌日出荷全長(mm)45先端角(°)(カッター)90先端径(mm)1.5対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他シャンク径(mm)5有効刃径(Φmm)6.3
面取り機 電丸くん
宮川工業¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他
スパイダーバー160
ノガ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9026材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー110
ノガ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9025材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー替刃
ノガ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000材質ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))