絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(33)
- 50~60未満(62)
- 60~70未満(59)
- 70~80未満(52)
- 80~90未満(40)
- 90~100未満(18)
- 100~120未満(41)
- 120~140未満(34)
- 140~160未満(22)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(8)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
材質
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・刃先:コバルトハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
- 富士元工業(23)
- エスコ(18)
- ノガ(18)
- THECUT(16)
- イワタツール(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 大洋ツール(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ワルター(10)
- イリックス(8)
- プラス工具(8)
- 協和精工(8)
- 日進(7)
- ATI(6)
- ムラキ(5)
- 大見工業(4)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- NTツール(4)
- ブランドをもっと見る
富士元工業・エスコ・ノガ・THECUT・イワタツール・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・イリックス・プラス工具・協和精工・日進・ATI・ムラキ・大見工業・グーリング・TRUSCO・NTツール・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
No.5007X ステンレス用面取カッター
スターエム(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
六角軸プロメン
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
チップフックセット
ノガ¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥5,698~税込¥6,268~特価1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
六角軸 面取りカッターHSS
RELIEF(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング切刃形状その他
ナイスメンG(面取りカッター)セット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,250~税込¥3,575~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他
重量級 回転ドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
ロータドライブ外径面取り
ノガ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
面取りカッター
大見工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
超硬裏面取リカッター
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。90°(両角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
六角軸 面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷穴フチの面取りやバリ取りができます。用途鉄・ステンレス・非鉄金属など軸径(Φmm)6.35材質コバルトハイス鋼仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバータイプ鉄工用切刃形状その他
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から13日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))

























![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)