絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 3.9688(1)
- 4(2)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- 7(2)
- 7.5(3)
- 8(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(6)
- 3(2)
- 4(3)
刃長(mm)
- 16
- 5(52)
- 6(60)
- 8(72)
- 10(105)
- 12(118)
- 15(133)
- 18(57)
- 20(140)
- 22(48)
- 25(144)
- 30(130)
- 35(135)
- 40(129)
- 45(166)
- 50(101)
- 55(133)
- 60(88)
- 65(106)
- 75(62)
- 80(45)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 8(4)
- 12(5)
- 16(4)
全長(mm)
- 54(2)
- 55(1)
- 70(3)
- 75(3)
- 77(1)
- 80(4)
- 84(1)
- 90(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(6)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(5)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- FKD(フクダ精工)(2)
- NACHI(不二越)(3)
- NS(日進工具)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(4)
- ミスターマイスター(1)
FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・ミスターマイスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.3(2)
6.4(2)
7(2)
7.5(3)
8(3)
11(3)
12(3)
13(2)
14(3)
15(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
エンドミル(2枚刃)
ミスターマイスター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
台形ランナ用エンドミル
S&K(三興製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理Cコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.04
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02