絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(12)
- 4.1(2)
- 4.2(3)
- 4.5(1)
- 4.7(1)
- 5.5(2)
- 6(2)
刃数
- 2(8)
- 3(2)
- 4(8)
刃長(mm)
- 9
- 5(51)
- 6(56)
- 8(69)
- 10(99)
- 12(111)
- 15(123)
- 18(55)
- 20(130)
- 22(47)
- 25(134)
- 30(125)
- 35(127)
- 40(124)
- 45(159)
- 50(100)
- 55(130)
- 60(88)
- 65(105)
- 75(61)
- 80(45)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(15)
- 8(4)
- 10(1)
全長(mm)
- 50(12)
- 54(1)
- 60(6)
- 62(1)
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(12)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(4)
- THECUT(1)
- エスコ(1)
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・THECUT・エスコ
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(12)
4.1(2)
4.2(3)
4.5(1)
4.7(1)
5.5(2)
6(2)

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
台形ランナ用エンドミル
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理Cコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.04
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷エスコ品番EA824RB-3.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)50刃長(mm)9シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理TiNコート
AGミル 2枚刃 ミディアム
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコートねじれ角標準