カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(3)
- 16(6)
- 17(5)
- 18(6)
- 20(13)
- 23(8)
- 24(12)
- 25(28)
- 26(11)
- 27(9)
- 28(13)
- 29(10)
- 30(22)
- 31(6)
- 32(17)
- 33(4)
- 34(3)
- 35(15)
- 36(5)
- 40(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(31)
- 3(1)
- 4(42)
- 5(1)
- 6(9)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(4)
- 15(1)
- 16(7)
- 20(11)
- 25(38)
- 32(30)
- 42(2)
刃長(mm)
- 8(2)
- 15(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 38(2)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(9)
- 53(2)
- 55(12)
- 60(9)
- 65(3)
- 75(2)
- 80(13)
- 90(5)
- 95(5)
- 100(22)
- 105(1)
- 106(4)
- 112(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180
- 50(122)
- 60(203)
- 65(146)
- 70(121)
- 75(174)
- 80(185)
- 85(132)
- 90(207)
- 95(163)
- 100(160)
- 105(100)
- 110(221)
- 120(147)
- 125(132)
- 130(88)
- 135(86)
- 140(127)
- 145(105)
- 150(137)
- 160(170)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(17)
- ハイス(47)
- 粉末ハイス(22)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(33)
- OSG(オーエスジー)(22)
- FKD(フクダ精工)(17)
- NACHI(不二越)(10)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 三菱マテリアル(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥219,800~税込¥241,780~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥239,800~税込¥263,780~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥58,980~税込¥64,878~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥55,980~税込¥61,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル ラフィングショート
NACHI(不二越)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。ねじれ角(°)32材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎