絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(1)
- 42(2)
- 44(2)
- 45(10)
- 50(3)
刃長(mm)
- 50(1)
- 110(5)
- 120(4)
- 125(3)
- 130(1)
- 145(3)
- 150(3)
シャンク径(Φmm)
- 20(1)
- 25(4)
- 32(7)
- 42(10)
刃数
- 4(4)
- 5(1)
- 6(15)
全長(mm)
- 230
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(39)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(62)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(24)
- 200(46)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(5)
その他・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(11)
- NACHI(不二越)(6)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
25(4)
30(4)
35(3)
40(1)
42(2)
44(2)
45(10)
50(3)

AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥179,800~税込¥197,780~1本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥71,980~税込¥79,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥87,980~税込¥96,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
NACHI(不二越)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
S&K(三興製作所)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング