絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 16(7)
- 17(3)
- 20(3)
- 25(12)
- 30(12)
- 32(12)
- 33(6)
- 34(5)
- 35(15)
- 36(7)
- 37(3)
- 38(7)
- 40(18)
- 42(6)
- 45(22)
- 48(4)
- 50(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(8)
- 20(6)
- 25(9)
- 32(37)
- 42(23)
- BS9(1)
- MT3(3)
刃数
- 1(1)
- 2(25)
- 4(25)
- 5(2)
- 6(25)
- 8(1)
- 10(3)
- 16(1)
刃長(mm)
- 21(1)
- 24(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(8)
- 60(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 110(6)
- 120(20)
- 125(4)
- 130(1)
- 145(5)
- 150(19)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(5)
- ハイス(22)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(33)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 230
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,427)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(940)
- 80(1,015)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(18)
- NACHI(不二越)(11)
- ヤマト(切削工具)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 大洋ツール(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- アサヒ工具(4)
- WIDIN(2)
- 京セラ(1)
- NS(日進工具)(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・三菱マテリアル・大洋ツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・WIDIN・京セラ・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥86,980~税込¥95,678~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥179,800~税込¥197,780~1本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥169,800~税込¥186,780~1本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥71,980~税込¥79,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥87,980~税込¥96,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥95,980~税込¥105,578~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7