絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
刃長(mm)
- 45(2)
- 150(2)
- 180(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(2)
- 32(1)
- 42(2)
刃数
- 5(2)
- 6(3)
全長(mm)
- 270
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(38)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(62)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(24)
- 200(46)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
30(2)
40(1)
50(2)

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
S&K(三興製作所)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL
OSG(オーエスジー)¥169,800税込¥186,7801本翌日出荷から4日以内出荷ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形
NACHI(不二越)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
S&K(三興製作所)¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co表面処理Sコーティングねじれ角(°)30