絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(4)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24(5)
- 25(7)
- 26(6)
- 27(2)
- 28(6)
- 29(3)
- 30(7)
- 32(4)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(4)
- 50(5)
- 51.3(1)
- 56.3(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(4)
- 25(11)
- 32(9)
- 42(9)
刃数
- 2(7)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(7)
刃長(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(1)
- 150(8)
- 180(1)
- 200(7)
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 270
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,442)
- 55(318)
- 60(1,481)
- 65(429)
- 70(1,108)
- 75(957)
- 80(1,014)
- 90(983)
- 100(1,213)
- 110(789)
- 120(574)
- 125(343)
- 130(314)
- 140(404)
- 150(512)
- 160(374)
- 180(266)
- 200(271)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)(5)
- S&K(三興製作所)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- アサヒ工具(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥279,800税込¥307,7801本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
S&K(三興製作所)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL
OSG(オーエスジー)¥169,800税込¥186,7801本翌日出荷から4日以内出荷ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形
NACHI(不二越)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
S&K(三興製作所)¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co表面処理Sコーティングねじれ角(°)30