絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
刃長(mm)
- 9(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 18(3)
- 24(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(9)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
刃数
- 3(15)
- 6(1)
全長(mm)
- 50(8)
- 60(2)
- 75(5)
- 85(1)
- 100(2)
表面処理
- DLCコーティング(7)
DLCコーティング
ブランド
- 日進
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(139)
- NACHI(不二越)(40)
- OSG(オーエスジー)(28)
- 三菱マテリアル(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- グーリング(2)
- Niagara Cutter(1)
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
16(1)

シルバーエンドミル AEM3-8
日進¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24ねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
シルバーエンドミル AEM3-12
日進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35ねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
シルバーエンドミル AEM3-3
日進¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
シルバーエンドミル AEM3-6
日進¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
シルバーエンドミル AEM3-4
日進¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
シルバーエンドミル AEM3-10
日進¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
レインボーエンドミル AEDM3-8
日進¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
レインボーエンドミル AEDM3-12
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
レインボーエンドミル AEDM3-6
日進¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
レインボーエンドミル AEDM3-5
日進¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
レインボーエンドミル AEDM3-10
日進¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
レインボーエンドミル AEDM3-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)
日進¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)
日進¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル。外周・溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。2.切り屑の排出性がとても良い。備考。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎