絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(2)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 10(2)
刃長(mm)
- 25(3)
- 28(4)
- 30(1)
刃数
- 2(6)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 12(4)
全長(mm)
- 85
- 50(6)
- 55(9)
- 60(16)
- 70(11)
- 80(12)
- 90(19)
- 100(19)
- 110(20)
- 120(18)
- 125(7)
- 140(12)
- 150(20)
- 160(24)
- 180(21)
- 200(12)
- 210(6)
- 220(14)
- 240(7)
- 300(6)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- OSG(オーエスジー)(4)
- S&K(三興製作所)(1)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(2)
4.7(1)
4.8(1)
4.9(1)
5(2)
5.1(1)
5.2(1)
5.3(1)
5.4(1)
10(2)

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ半角公差±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テーパー刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合