絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 20(59)
  • 25(1)
刃数
  • 2(4)
  • 3(12)
  • 4(31)
  • 5(9)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 32(1)
  • 38(35)
  • 39(1)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 42(2)
  • 50(4)
  • 52(2)
  • 53(3)
  • 55(1)
シャンク径(Φmm)
  • 14(1)
  • 20(62)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 104
  • 40(172)
  • 45(339)
  • 50(655)
  • 55(121)
  • 57(82)
  • 60(657)
  • 63(98)
  • 65(145)
  • 70(509)
  • 75(480)
  • 80(379)
  • 83(82)
  • 90(404)
  • 100(520)
  • 110(272)
  • 120(199)
  • 125(115)
  • 130(107)
  • 140(128)
  • 150(163)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(19)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(14)
  • その他(12)
  • 超硬合金(59)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • タンガロイ(17)
  • WIDIA(11)
  • イスカル(7)
  • グーリング(6)
  • FRAISA(4)
  • マパール(4)
  • サンドビック(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • カーメックス(2)
  • 京セラ(1)
  • ハニタ(1)
  • WIDIN(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
タンガロイ・WIDIA・イスカル・グーリング・FRAISA・マパール・サンドビック・RYOCO(菱高精機)・カーメックス・京セラ・ハニタ・WIDIN・エムーゲ(EMUGE)・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(1)
14(1)
20(59)
25(1)
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M

    WIDIA
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
    材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
  • WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用超硬エンドミル

    ウォーターミルズ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • ソリッドエンドミル TECA-B3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-B3

    タンガロイ
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート

    RYOCO(菱高精機)
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングVCDコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用

    RYOCO(菱高精機)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングノンコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

    RYOCO(菱高精機)
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    ラフィングエンドミルVCFコート
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
  • AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    74,980税込82,478
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 20.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 20.0

    グーリング
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長53全長L(mm)104表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)20ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)41C面0.4シャンク径20
  • チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリング

    チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498

    グーリング
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷
    不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
  • アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリング

    アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202

    グーリング
    65,980税込72,578
    1本
    翌々日出荷
    アルミの超高速、高精度加工が可能です。
    用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M

    WIDIA
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M

    WIDIA
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M

    WIDIA
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM

    WIDIA
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM

    WIDIA
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M

    WIDIA
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M

    WIDIA
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M

    WIDIA
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M

    WIDIA
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック

    CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M

    WIDIA
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
    材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
  • CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング

    カーメックス
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
    刃数5
  • CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング

    カーメックス
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • 超硬エンドミル FRAISA

    超硬エンドミル

    FRAISA
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷から92日以内出荷
    材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
  • 超硬エンドミル FRAISA

    超硬エンドミル

    FRAISA
    119,800税込131,780
    1本
    31日以内出荷から92日以内出荷
    材質超硬被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
  • 超硬荒加工用エンドミル FRAISA

    超硬荒加工用エンドミル

    FRAISA
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有刃数4角度(°)(エンドミルコーナー)45表面処理ポリクロムコーティング(Alsi系)ねじれ角(°)40適合被削材種HRCすくい角(°)0
  • 超硬エンドミル FRAISA

    超硬エンドミル

    FRAISA
    64,980税込71,478
    1本
    31日以内出荷から92日以内出荷
    材質超硬刃数4被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HMねじれ角(°)40すくい角(°)6
  • OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパール

    OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル

    マパール
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
  • CoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃 サンドビック

    CoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃

    サンドビック
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    材質1640刃数4
  • OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパール

    OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)

    マパール
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
  • OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) マパール

    OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)

    マパール
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
  • OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパール

    OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)

    マパール
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
  • D ソリッドエンドミル 超硬 イスカル

    D ソリッドエンドミル 超硬

    イスカル
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin エムーゲ(EMUGE)

    トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin

    エムーゲ(EMUGE)
    85,980税込94,578
    1本
    3日以内出荷
    使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。 独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制 新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用 可変芯厚設計で極めて高い工具剛性 耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング
    材質超硬刃数4表面処理TiAlN
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質IC900刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル(3NESM) 京セラ

    ソリッドエンドミル(3NESM)

    京セラ
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z3
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    刃数4
スクエア超硬エンドミル