絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25(8)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(1)
刃数
- 2(2)
- 3(2)
- 4(7)
刃長(mm)
- 21(2)
- 41(1)
- 45(4)
- 52(2)
- 63(1)
- 65(1)
- 75(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(11)
- 32(2)
全長(mm)
- 121
- 40(172)
- 45(339)
- 50(655)
- 55(121)
- 57(82)
- 60(657)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(508)
- 75(480)
- 80(380)
- 83(82)
- 90(404)
- 100(520)
- 110(272)
- 120(197)
- 125(115)
- 130(106)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(13)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- イスカル(3)
- グーリング(3)
- タンガロイ(2)
- アサヒ工具(2)
- サンドビック(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIA(1)
イスカル・グーリング・タンガロイ・アサヒ工具・サンドビック・RYOCO(菱高精機)・WIDIA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
25(8)
29(1)
30(2)
32(1)

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥81,980~税込¥90,178~1本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M
WIDIA¥73,980税込¥81,3781本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
グーリング¥99,980税込¥109,9781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3