絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
刃数
- 3(2)
- 4(2)
刃長(mm)
- 9(2)
- 14(1)
- 30(1)
- 35(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 16(1)
- 40(1)
全長(mm)
- 16
- 40(181)
- 45(342)
- 50(671)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(668)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(386)
- 83(82)
- 90(411)
- 100(527)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(129)
- 150(164)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- マパール(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- THECUT(1)
マパール・RYOCO(菱高精機)・THECUT
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.5(1)
12(2)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)

超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」
マパール¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41