絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.7(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 130(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 9.7(2)
  • 10(5)
  • 16(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 16
  • 40(737)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,906)
  • 65(746)
  • 70(1,624)
  • 75(1,401)
  • 80(1,580)
  • 90(1,479)
  • 95(631)
  • 100(2,055)
  • 110(1,203)
  • 115(575)
  • 120(950)
  • 125(754)
  • 130(702)
  • 140(736)
  • 150(1,202)
  • 160(780)
  • 200(733)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • 超硬合金(9)
表面処理
  • 窒素チタンアルミコーティング(1)
ブランド
  • マパール(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ミヤナガ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • THECUT(1)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(1)
マパール・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・アックスブレーン・ミヤナガ・RYOCO(菱高精機)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・THECUT・GLOBE(旧堀内製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
  • ダイススリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイススリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
    用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    5,098税込5,608
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング
  • 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)

    スマッシュエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
  • CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパール

    CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

    マパール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパール

    CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

    マパール
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパール

    CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」

    マパール
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
    刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパール

    CPMill-Steel-HPC 「CPM110」

    マパール
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
  • 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1本
    4日以内出荷から64日以内出荷
    低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • ホルダ/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ホルダ/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    92,980税込102,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパール

    CPMill-Uni-HPC 「CPM100」

    マパール
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具