絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(10)
- 20(12)
- 23(7)
- 24(7)
- 25(20)
- 26(6)
- 28(7)
- 30(13)
- 32(12)
- 35(12)
- 36(6)
- 38(7)
- 40(8)
- 41(7)
- 42(7)
- 43(7)
- 44(7)
- 45(8)
- 50(7)
- 55(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(28)
- 3(4)
- 4(21)
- 5(1)
- 6(17)
- 8(4)
- 16(1)
- 17(1)
刃長(mm)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 15(5)
- 17(3)
- 19(3)
- 22(3)
- 24(5)
- 27(3)
- 29(3)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(2)
- 60(5)
- 80(22)
- 90(3)
- 92(5)
- 100(13)
- 102(1)
- 110(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(6)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(11)
- 20(13)
- 25(24)
- 32(31)
- 42(13)
全長(mm)
- 180
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(666)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(387)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- DLCコーティング(1)
- その他(11)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(7)
- サーメット(2)
- 超硬合金(68)
- 鋼(4)
PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金・鋼
ブランド
- ヤマト(切削工具)(14)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- アサヒ工具(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- WIDIN(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 大見工業(1)
- 京セラ(1)
- グーリング(1)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
- セリン(1)
- 三洋工具(1)
ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・ニチアロイ(日本超硬)・WIDIN・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・大見工業・京セラ・グーリング・タンガロイ・NS(日進工具)・セリン・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(10)
20(12)
25(20)
30(13)
32(12)
35(12)
40(8)
45(8)
50(7)
55(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N
OSG(オーエスジー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D
グーリング¥58,980~税込¥64,878~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
ロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
WIDIN¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷全長が長く、今まで届かなかった深部の加工が可能。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
FINミル(サーメットエンドミル)
RYOCO(菱高精機)¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷サーメットエンドミル 附け刃用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0
FINミル(サーメットエンドミル)ロング
RYOCO(菱高精機)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロングシャンク用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥339,800税込¥373,7801本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥66,980税込¥73,6781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
HGコーティング超硬FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷切りくず排出性抜群で高能率です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート